Page 1616 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1616

Softshell Jacke
Madrid Softshell jacke
Ideal Ganzjahresjacke für Handels-, Unternehmens-und Dienstleistungsindustrie. Kann als Schichtung Stück oder als “stand-alone”-Jacke getragen werden. Minimal HH Branding und ist ideal für Unternehmen einheitlich.
Bestellcode
C6837586
C6645773
C6559026
C6559028
C6559029
C6559031
C6837585
Material
80% Polyamide 20% Spandex / Lycra 330g
80% Polyamide 20% Spandex / Lycra 330g
80% Polyamide 20% Spandex / Lycra 330g
80% Polyamide 20% Spandex / Lycra 330g
80% Polyamide 20% Spandex / Lycra 330g
80% Polyamide 20% Spandex / Lycra 330g
80% Polyamide 20% Spandex / Lycra 330g
Farbe Größe
Schwarz XS
Schwarz Klein
Schwarz Mittel
Schwarz Groß
Schwarz XL
Schwarz XXL
Schwarz XXXL
Preis je Stück €
79,00
79,00
79,00
79,00
79,00
79,00
79,00
Timberland PRO ® 325 Technische Softshell
Bergholm jacke
14
Genießen Sie sowohl den ultimativen Schutz und die 4-Wege-Stretch-Komfort dieser neuen Softshell, das ganze Jahr lang zu verwenden.
Bestellcode
C6854744
C6854715
C6854686
C6854772
C6854804
C6854828
Farbe
Dark Black
Dark Black
Dark Black
Dark Black
Dark Black
Dark Black
Größe
Klein
Mittel
Groß
X Groß
XX Groß
XXX Groß
Preis je Stück €
120,85
120,85
120,85
120,85
120,85
120,85
Voll ausgestattete Jacke Website für alle Gewerke. Fleece ausgekleidet Haufen, mehrere Taschen mit gerippten Bündchen und Saum bietet maximale Haltbarkeit.
Bestellcode
C6837867
C6837865
C6837864
C6837863
C6837866
C6837861
C6837862
C6837874
C6837872
C6837871
C6837870
C6837873
C6837868
C6837869
C6837881
C6837879
C6837878
C6837877
C6837880
C6837875
C6837876
Material
Polyester
Polyester
Polyester
Polyester
Polyester
Polyester
Polyester
Polyester
Polyester
Polyester
Polyester
Polyester
Polyester
Polyester
Polyester
Polyester
Polyester
Polyester
Polyester
Polyester
Polyester
Farbe Größe
Marineblau XS
Marineblau Klein
Marineblau Mittel
Marineblau Groß
Marineblau XL
Marineblau XXL
Marineblau XXXL
Dunkelgrau XS
Dunkelgrau Klein
Dunkelgrau Mittel
Dunkelgrau Groß
Dunkelgrau XL
Dunkelgrau XXL
Dunkelgrau XXXL
Schwarz XS
Schwarz Klein
Schwarz Mittel
Schwarz Groß
Schwarz XL
Schwarz XXL
Schwarz XXXL
Preis je Stück €
65,00
65,00
65,00
65,00
65,00
65,00
65,00
65,00
65,00
65,00
65,00
65,00
65,00
65,00
65,00
65,00
65,00
65,00
65,00
65,00
65,00
1602
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Arbeitskleidung
188434 194826
188417


































































































   1614   1615   1616   1617   1618