Page 1601 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1601
Hosen
1447 Shorts
Drei Seitentaschen, eine mit Reißverschluss. Gesäßtasche mit Reißverschluss. Zwei Beintaschen eine mit Patte und dreigeteiltem Stiftefach, Handytasche. Zollstocktasche. Schlüsselschlaufe. 65% Polyester/35% Baumwolle, Twill, 240 g/m2
Bestellcode
C6064718
C6064719
C6064720
C6064721
C6064722
C6064723
C6064724
C6064725
C6064726
C6064727
C6064865
C6064864
C6064716
C6064708
C6064709
C6064710
C6064711
C6064712
C6064713
C6064714
Farbe Größe
Schwarz 30/R
Schwarz 32/R
Schwarz 33/R
Schwarz 34/R
Schwarz 36/R
Schwarz 38/R
Schwarz 40/R
Schwarz 42/R
Schwarz 44/R
Schwarz 46/R
Schwarz 48/R
Schwarz 14
Grau 44/R
Grau 30/R
Grau 32/R
Grau 33/R
Grau 34/R
Grau 36/R
Grau 38/R
Grau 40/R
Preis je Stück €
30,39
30,39
30,39
30,39
30,39
30,39
30,39
30,39
30,39
30,39
30,39
30,39
30,39
30,39
30,39
30,39
30,39
30,39
30,39
30,39
Bestellcode
C6064715
C6064717
C6064863
C6064862
C6064698
C6064699
C6064700
C6064701
C6064702
C6064703
C6064704
C6064705
C6064706
C6064707
C6064859
C6064858
C6064812
C6065087
C6064813
C6065088
Farbe Größe
Grau 42/R
Grau 46/R
Grau 48/R
Grau 14
Khaki 30/R
Khaki 32/R
Khaki 33/R
Khaki 34/R
Khaki 36/R
Khaki 38/R
Khaki 40/R
Khaki 42/R
Khaki 44/R
Khaki 46/R
Khaki 48/R
Khaki 14
Navy Blue 30/R
Navy Blue 30/R
Navy Blue 32/R
Navy Blue 32/R
Preis je Stück €
30,39
30,39
30,39
30,39
30,39
30,39
30,39
30,39
30,39
30,39
30,39
30,39
30,39
30,39
30,39
30,39
30,39
30,39
30,39
30,39
Bestellcode
C6064814
C6065089
C6064815
C6065090
C6064816
C6065091
C6064817
C6065092
C6064818
C6065093
C6064819
C6065094
C6064820
C6065095
C6064821
C6065096
C6064861
C6065097
C6064860
C6065086
Farbe Größe
Navy Blue 33/R
Navy Blue 33/R
Navy Blue 34/R
Navy Blue 34/R
Navy Blue 36/R
Navy Blue 36/R
Navy Blue 38/R
Navy Blue 38/R
Navy Blue 40/R
Navy Blue 40/R
Navy Blue 42/R
Navy Blue 42/R
Navy Blue 44/R
Navy Blue 44/R
Navy Blue 46/R
Navy Blue 46/R
Navy Blue 48/R
Navy Blue 48/R
Navy Blue 14
Navy Blue 14
Preis je Stück €
30,39
30,39
30,39
30,39
30,39
30,39
30,39
30,39
30,39
30,39
30,39
30,39
30,39
30,39
30,39
30,39
30,39
30,39
30,39
30,39
14
4018 Kniepolster Schwarz One Size
4000 Kniepolster, Paar Schwarz - One Size
Zertifiziert in Anlehnung an die EN 14404, Größe 290x180x20mm, Zusammen mit Hosenmodell 1500, 1501 entspricht der CE Polyethylen
Zertifiziert in Anlehnung an die EN 14404, Größe 207x180x20mm, Zusammen mit Hosenmodell 1500, 1501 entspricht der CE Polyethylen
Bestellcode Farbe Größe
C6064690 Schwarz 290 x 180 x 20 mm
Preis je Stück €
Bestellcode
Farbe
Schwarz
Größe
207 x 180 x 20 mm
Preis je Stück €
9,79
12,36 C6065452
Arbeitskleidung
1587
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
45154
45153 45116

