Page 1600 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1600
Hosen
1724 Bundhose Flammschutz
Seitentaschen. Gesäßtaschen. Zollstocktasche. Gummizug in der Taille. Reißverschluss. Zertifiziert nach EN ISO 11612 A1 B1 C1 E2, EN ISO 11611 Klasse 1 A1, EN 1149-5, EN 61482-1-2 Klasse 1 (4kA) 100% Baumwolle, 350 g/m2 PYROVATEX®, antistatisch
Bestellcode
C6064972
C6064973
C6064953
C6064974
C6064954
C6064975
C6064955
C6064976
C6064956
C6064963
Farbe Größe
Navy Blue 30/L
Navy Blue 32/L
Navy Blue 32/R
Navy Blue 33/L
Navy Blue 33/R
Navy Blue 34/L
Navy Blue 34/R
Navy Blue 36/L
Navy Blue 36/R
Navy Blue 36/S
Preis je Stück €
54,59
54,59
54,59
54,59
54,59
54,59
54,59
54,59
54,59
54,59
Bestellcode
C6064964
C6064977
C6064957
C6064965
C6064978
C6064958
C6064966
C6064979
C6064959
C6064967
Farbe Größe
Navy Blue 37/S
Navy Blue 38/L
Navy Blue 38/R
Navy Blue 39/S
Navy Blue 40/L
Navy Blue 40/R
Navy Blue 41/S
Navy Blue 42/L
Navy Blue 42/R
Navy Blue 43/S
Preis je Stück €
54,59
54,59
54,59
54,59
54,59
54,59
54,59
54,59
54,59
54,59
Bestellcode
C6064960
C6064968
C6064961
C6064969
C6064962
C6064970
C6064971
C6064952
Farbe Größe
Navy Blue 44/R
Navy Blue 45/S
Navy Blue 46/R
Navy Blue 47/S
Navy Blue 48/R
Navy Blue 49/S
Navy Blue 51/S
Navy Blue 30/R
Preis je Stück €
54,59
54,59
54,59
54,59
54,59
54,59
54,59
54,59
7120 Damen Hosen
14
Zwei Seitentaschen. Zwei Beintaschen. Eine Gesäßtasche. 65% Polyester, 35% Baumwolle, Köper, 240 g/m2.
Bestellcode
C6911097
C6911098
C6911099
C6911100
C6911146
C6911147
C6911158
C6911159
Farbe Größe
Navy Blue 22/S
Navy Blue 24/S
Grau 22/S
Grau 24/S
Schwarz 22/S
Schwarz 24/S
Cornflower Blue 22/S
Cornflower Blue 24/S
Preis je Stück €
32,30
32,30
32,30
32,30
32,30
32,30
32,30
32,30
1586
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Arbeitskleidung
45105
206983

