Page 1577 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1577
Jacken / Overalls
6054 Overall Industrie
Overall mit Details und Nahtverriegelungen in Kontrastfarbe. Zwei Brusttaschen mit Balg und Knöpfen. Zweigeteiltes Stiftefach. Zwei Seitentaschen. Einstellbare Ärmelbündchen. Reißverschluss mit Patte und Knöpfen. Gesäßtaschen mit Patte und Knöpfen. Große Beintasche mit Balg, Stiftefach und innenliegender Handytasche. Zollstocktasche. Elastischer Einsatz und Bewegungsfalte am Rücken für bessere Bewegungsfreiheit. Einstellbarer Bund. ID-Kartentasche 100% Baumwolle, Twill, 320 g/m2
Bestellcode
C6065523
C6065524
C6065525
C6065526
C6065527
C6065528
C6065529
Farbe Größe
Schwarz / Grau 32/R
Schwarz / Grau 33/R
Schwarz / Grau 34/R
Schwarz / Grau 36/R
Schwarz / Grau 38/R
Schwarz / Grau 40/R
Schwarz / Grau 42/R
Preis je Stück €
94,76
94,76
94,76
94,76
94,76
94,76
94,76
Bestellcode
C6065530
C6065531
C6065513
C6065514
C6065515
C6065516
C6065517
Farbe
Schwarz / Grau
Schwarz / Grau
Navy Blue/Royal Blue
Navy Blue/Royal Blue
Navy Blue/Royal Blue
Navy Blue/Royal Blue
Navy Blue/Royal Blue
Preis je Größe Stück €
44/R 94,76
46/R 94,76
32/R 94,76
33/R 94,76
34/R 94,76
36/R 94,76
38/R 94,76
Bestellcode
C6065518
C6065519
C6065520
C6065521
C6065512
C6065522
Farbe Größe
Navy Blue/Royal Blue 40/R
Navy Blue/Royal Blue 42/R
Navy Blue/Royal Blue 44/R
Navy Blue/Royal Blue 46/R
Navy Blue/Royal Blue 30/R
Schwarz / Grau 30/R
Preis je Stück €
94,76
94,76
94,76
94,76
94,76
94,76
4774 Jacke Flammschutz
4074 Jacke Flammschutz
14
Zwei Brusttaschen. Zwei Vordertaschen. Armtasche. Bewegungsfalte im Rücken für uneingeschränkte Bewegungsfreiheit. Verstellbare Bündchen. Zertifiziert nach EN ISO 11612 A1 B1 C1 E2, EN ISO 11611 class 1 A1, EN 1149-5, EN 61482-1-2 class 1 (4kA) 100% Baumwolle, 350 g/m2 PYROVATEX®, antistatisch
Zwei Brusttaschen mit Patte. Zwei doppelte Seitentaschen. Dehnfalte im Rücken. Innentasche. Handytasche. Justierbare Bundweite. Justierbare Ärmelbündchen. EN ISO 11612 A1 B1 C1 E2, EN ISO 11611 Klasse 1 A1, EN 1149-5, EN 61482-1-2 Klasse 1 (4kA) 100% Baumwolle, 350 g/m2 PYROVATEX®, antistatisch
Bestellcode
C6065022
C6065023
C6065024
C6065025
C6065026
C6065027
Farbe
Navy Blue
Navy Blue
Navy Blue
Navy Blue
Navy Blue
Navy Blue
Preis je Größe Stück €
S 52,94
M 52,94
L 52,94
XL 52,94
XXL 52,94
XXXL 52,94
Bestellcode
C6065016
C6065017
C6065018
C6065019
C6065020
C6065021
Farbe
Grau / Schwarz
Grau / Schwarz
Grau / Schwarz
Grau / Schwarz
Grau / Schwarz
Grau / Schwarz
Preis je Größe Stück €
S 100,94
M 100,94
L 100,94
XL 100,94
XXL 100,94
XXXL 100,94
Arbeitskleidung
1563
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
45119
45118 45120

