Page 1576 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1576
Jacken / Overalls
6378 Multinorm Overall
Multinorm Overall mit Kniepolstertaschen für alle Blakläder Kniepolster. Hoch funktionelle Taschenlösungen. Zollstocktasche, Messerhalter. Beintasche mit Balg, Stiftefach und Handytasche. Gesäßtaschen mit Balg und Patte. Hammerschlaufe. Verlängerbare Schulterträger.(Abnehmbare Nageltaschen Art. 2178 werden seperat angeboten. )65 mm breite Reflexstreifen. Zertifiziert nach EN471 Klasse 2, EN1149- 3, EN 61482-1-2 (Klasse 1), EN 11611 (Klasse 1), EN 11612 (A1, B1, C1, E1) 77% Baumwolle, 22% Polyester, Flammschutz, 1% antistatisch, 290g/m2
Bestellcode
C6065443
C6065444
C6065445
C6065446
C6065725
C6065722
C6065447
C6065723
C6065448
C6065724
C6065449
C6065450
C6065451
C6065721
Farbe Größe
Yellow/Navy Blue 32/R
Yellow/Navy Blue 33/R
Yellow/Navy Blue 34/R
Yellow/Navy Blue 36/R
Yellow/Navy Blue 36/S
Yellow/Navy Blue 37/S
Yellow/Navy Blue 38/R
Yellow/Navy Blue 39/S
Yellow/Navy Blue 40/R
Yellow/Navy Blue 41/S
Yellow/Navy Blue 42/R
Yellow/Navy Blue 44/R
Yellow/Navy Blue 46/R
Yellow/Navy Blue 48/R
Preis je Stück €
297,67
297,67
297,67
297,67
297,67
297,67
297,67
297,67
297,67
297,67
297,67
297,67
297,67
297,67
4087 Multinorm-Jacke
14
Multinorm Jacke. Kürzere Front für maximale Bewegungsfreiheit, verlängertes Rückenteil für einen besseren Schutz für den unteren Rücken. Brusttasche. Ausweisfach. Innentasche mit Handytasche. Verdeckter Reißverschluss vorne. Dunkler Stoff für Schmutz an exponierten Bereichen. Alle Säume heruntergeklappt, um bei Flex- und Schweißarbeiten das Eindringen von Funken und Schweißperlen zu verhindern. 50 mm breite Reflektoren , Zertifiziert nach EN 471, Klasse 3, EN 1149-3, EN 61482-1-2 (Klasse 1), ISO 11611 (Klasse 1), ISO 11612 (A1, B1, C1, E1). 77% Baumwolle, 22% Polyester, 1% Antistatik, flammhemmend, 290g/m2.
Bestellcode
C6911582
C6911580
C6911579
C6644619
C6911581
C6911583
C6911584
Farbe
Yellow/Navy Blue
Yellow/Navy Blue
Yellow/Navy Blue
Yellow/Navy Blue
Yellow/Navy Blue
Yellow/Navy Blue
Yellow/Navy Blue
Größe Preis je Stück €
XS 165,00
S 165,00
M 165,00
L 165,00
XL 165,00
XXL 165,00
XXXL 165,00
1562
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Arbeitskleidung
206974 45117

