Page 1563 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1563
Absturzsicherung - Zubehör | Absturzsicherung - Rettung
SAFESCAPE ELITE Abseilgerät mit kontrol- lierter Geschwindigkeit
TITAN Befestigungsschlinge
Etrier
TITAN Befestigungsschlinge
SAFESCAPE ELITE Abseilgerät mit kontrollierter Geschwindigkeit durch Handrad, Seillänge 50 m Lieferung in einer roten Seiltasche mit Rettungslogo
Bestellcode Preis je Stück €
C4199849 1174,80
Rettungsseilgriff
Der Rettungsseilgriff wird am Rettungsseil befestigt, das aus SafEscape Elite herauskommt und wird seitenverkehrt mit einem abhängenden Unfallseil oder einer Schleife verbunden, um das Unfallopfer zu heben.
Bestellcode
C4199855
C4199856
Artikel Beschreibung
TITAN Fixierungsschlinge 0,6m
TITAN Fixierungsschlinge 1,2m
Preis je Stück €
8,00
10,30
Bestellcode
C6022920
C6022921
Artikel Beschreibung
Etrier with carabiner
Etrier without carabiner
Preis je Stück €
31,93
11,74
Stahlschlinge
Cell Phone Holder
Stahlschlinge, 1 m
Bestellcode
C1455222
Galvanisierter Schraub-Karabiner
Bestellcode
Preis je Stück €
Bestellcode
C4199850
Kantenschutz aus Edelstahl
Preis je Stück €
51,90
13
Preis je Stück €
21,90
C6022904 7,00
Hands-Off Chisel Grip
Galvanisierter Schraub-Karabiner, Länge: 104 mm, Breite 58 mm, Durchmesser 10 mm, Gewicht 0,18 kg, Bruchlast: >25 kN, Öffnung 17 mm.
Der Kantenschutz aus Edelstahl leitet das Seil über die Kante, um einen Abrieb oder ein Abschneiden beim Anheben oder Senken einer Person zu verhindern
Bestellcode Preis je Stück €
C4199851 107,30
Bestellcode
Preis je Stück €
Bestellcode
C3967590
Preis je Stück €
6,90
C6022870 10,30
Persönliche Schutzausrüstung
1549
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
9970 9969
9968
39894
39897
39901
9980
9979
9978