Page 1562 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1562
Absturzsicherung - Seile | Absturzsicherung - Zubehör
ArcSafe Lanyard
2-m-Band Vertex 8105
Stoßdämpfendes Band 2 m EA mit einem Pinnacle SC
Titan Arbeitspositionierungsgurt
Preis je Stück €
51,50
64,38
Titan Arbeitspositionierungsgurt mit seitlichen D-Ringen
Bestellcode
C6022893
C6022894
Artikel Beschreibung
ArcSafe Lanyard, single-leg, hitch loop, 1 x 19mm snaphook
ArcSafe Lanyard, twin-leg, hitch loop, 2 x 19mm snaphook
und einem Aluminium-Gerüsthaken. Norm EN355/354/362
Bestellcode
C4164588
BANDIT Schleife
Entspricht der
Preis je Stück €
58,17
Bestellcode
C1455303
TITAN Automatischer Seilgriff
Preis je Stück €
40,20
Twin Leg PFL with snaphooks on legs
13
TITAN Automatischer Seilgriff mit gedrehter Polyamid- Seilbefestigung und -Verbindungsstück
Bestellcode
C6022918
C6022919
Artikel Beschreibung
Twin Leg PFL with 65mm snaphooks on legs
Twin Leg PFL with 21mm snaphooks on legs
Preis je Stück €
351,23
358,44
Gemäß den Sicherheitsbestimmungen von 2005 für Arbeiten in der Höhe, müssen geeignete und ausreichende Maßnahmen getroffen werden, um den Fall eines beliebigen Materials oder Objekts zu verhindern.
Bestellcode
C4199839
C4199840
Artikel Beschreibung
TITAN automatischer Seilfänger mit gedrehter Polyamid-Seilfix- ierschnur (Länge 10m, Durchm. 12mm) und Verbindungsstück
TITAN automatischer Seilfänger mit gedrehter Polyamid-Seilfix- ierschnur (Länge 20m, Durchm. 12mm) und Verbindungsstück
Preis je Stück €
64,00
83,90
Bestellcode
C3946614
C3946615
Artikel Beschreibung
BANDIT Werkzeugband
BANDIT Handgelenksband
Preis je Stück €
14,94
7,96
1548
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Persönliche Schutzausrüstung
39890 39888
10050 6749
9967 9964