Page 1526 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1526

Schuhwerk - Timberland
Splitrock Pro work boot
Schuh aus erstklassigem Vollrindleder mit 200J-Zehenschutzkappe aus Stahl, Farbe schwarz
Splitrock Pro Arbeitsstiefel: Kein Kompromiss zwischen dem Stil eines attraktiven Timberland PRO, Tragekomfort und bestmöglichem Schutz. Ursprünglich für den Outdoor-Bereich gedacht, aber gefertigt für den Arbeitsplatz: Mit durchtrittsicherer Stahl-Zwischensohle, erstklassigem, wasserfestem Vollrindleder, EVA-Zwischensohle und einer Nitril-Laufsohle, um Rutschfestigkeit und Hitzebeständigkeit bis zu 300° C zu gewährleisten
Erstklassiger Arbeitsstiefel Snyders, Schwarz
• Obermaterial aus erstklassigem, wasserfestem Vollrindleder • Verstärktes Knöchelpolster
• Feuchtigkeitsausgleichendes Nylex®-Futter
• Durchtrittsichere Stahl-Zwischensohle
Schuh aus erstklassigem, imprägniertem Vollrindleder mit metallfreier 200J-Zehenschutzkappe, Farbe schwarz
Kombination aus erstklassigem Leder und moderner Technologie, um
den bestmöglichen Schutz in einem leichten, robusten und komfortablen Sicherheitsschuh zu bieten. Der Schuh ist amagnetisch, hat eine metallfreie Zehenschutzkappe und eine metallfreie, durchtrittsichere Zwischensohle; das Obermaterial aus geöltem Vollrindleder ist wasserfest und das Coolmax®-Futter sorgt für trockene Füße.
• CoolMax®-Futter sorgt für trockene Füße
• Hochgeschnittener, professioneller Schuh mit Elastikeinsatz, der das Anziehen erleichtert und für optimalen Tragekomfort sorgt.
• Erstklassiges, imprägniertes Vollrindleder.
• Atmungsaktive, antibakterielle, geruchshemmende und stoßdämpfende Brandsohle • Innovative Laufsohle sorgt für Flexibilität, Leichtigkeit und Stoßdämpfung
• Verstärkter Vorfuß
• Antistatische, durchtrittsichere Textil-Zwischensohle
• EN ISO 20345:2007
• S3 SRC
• ENISO 20345:2007 • S3HROSRB
Bestellcode
C4199248
C4199249
C4199250
C4199251
Schuhgröße EU
40
41
42
43
Preis je Stück €
133,90
133,90
133,90
133,90
Bestellcode
C4199252
C4199253
C4199254
C4199255
Schuhgröße EU
Preis je Stück €
44 133,90
45 133,90
46 133,90
47 133,90
Schuhgröße Preis je
Schuhgröße Preis je EU Stück €
Bestellcode EU
C4199304 40
C4199305 41
C4199306 42
C4199307 43
Stück €
Bestellcode
Erstklassiger Arbeitsstiefel Snyders, Braun
C4199308 44
C4199309 45
C4199310 46
C4199311 47
13
Rahmengenähter 6” Arbeitsstiefel, gaucho
Wasserfester Vollrindlederschuh mit metallfreier 200J-Zehenschutzkappe, Farbe Gaucho
RAHMENGENÄHTER 6” Arbeitsstiefel, GAUCHO – Ein leichter und robuster Arbeitsstiefel, der in allen Arbeitsumgebungen besten Schutz bietet. Der
Schuh besteht aus einer metallfreien Zehenschutzkappe, einer antistatischen, durchtrittsicheren Textil-Zwischensohle, erstklassigem, wasserfestem Vollrindleder und einer Nitril-Laufsohle, um Rutschfestigkeit und Hitzebeständigkeit bis zu 300° C zu gewährleisten
• Obermaterial aus erstklassigem, wasserfestem Vollrindleder
• Feuchtigkeitsausgleichendes Futter
• Antistatische durchtrittsichere Textil-Zwischensohle
• EN ISO 20345:2007
• S3 HRO SRA
Schuh aus erstklassigem, imprägniertem Vollrindleder mit metallfreier 200J-Zehenschutzkappe, Farbe braun
Kombination aus erstklassigem Leder und moderner Technologie, um
den bestmöglichen Schutz in einem leichten, robusten und komfortablen Sicherheitsschuh zu bieten. Der Schuh ist amagnetisch, hat eine metallfreie Zehenschutzkappe und eine metallfreie, durchtrittsichere Zwischensohle; das Obermaterial aus geöltem Vollrindleder ist wasserfest und das Coolmax®-Futter sorgt für trockene Füße.
• CoolMax®-Futter sorgt für trockene Füße
• Hochgeschnittener, professioneller Schuh mit Elastikeinsatz, der das Anziehen erleichtert und für optimalen Tragekomfort sorgt.
• Erstklassiges, imprägniertes Vollrindleder.
• Atmungsaktive, antibakterielle, geruchshemmende und stoßdämpfende Brandsohle • Innovative Laufsohle sorgt für Flexibilität, Leichtigkeit und Stoßdämpfung
• Verstärkter Vorfuß
• Antistatische durchtrittsichere Textil-Zwischensohle
• EN ISO 20345:2007
• S3 SRC
Bestellcode
C4199296
C4199297
C4199298
C4199299
Schuhgröße EU
Preis je Stück €
Bestellcode
C4199300
C4199301
C4199302
C4199303
Schuhgröße EU
Preis je Stück €
Bestellcode
C4199280
C4199281
C4199282
C4199283
Schuhgröße Preis je EU Stück €
40 131,84
41 131,84
42 131,84
43 131,84
Bestellcode
C4199284
C4199285
C4199286
C4199287
Schuhgröße Preis je EU Stück €
44 131,84
45 131,84
46 131,84
47 131,84
40 108,15
41 108,15
42 108,15
43 108,15
44 108,15
45 108,15
46 108,15
47 108,15
1512
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Persönliche Schutzausrüstung
9682 9628
9649
9685


































































































   1524   1525   1526   1527   1528