Page 1525 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1525
Schuhwerk - Timberland
Timberland Pro Erstklassiges, wasserfestes Nubukleder
Splitrock Pro Arbeitsstiefel
Schuh aus erstklassigem, wasserfestem Nubukleder mit metallfreier 200J-Zehenschutzkappe, Farbe weizen
Traditioneller Arbeitsstiefel in der Farbe Weizen
• Neues und verbessertes robustes Design für einen leichteren Schuh • Obermaterial aus erstklassigem, wasserfestem Nubukleder
Schuh aus erstklassigem Vollrindleder mit 200J-Zehenschutzkappe aus Stahl, Farbe weizen
Splitrock Pro Arbeitsstiefel: Kein Kompromiss zwischen dem Stil eines attraktiven Timberland PRO, Tragekomfort und bestmöglichem Schutz. Ursprünglich für den Outdoor-Bereich gedacht, aber gefertigt für den Arbeitsplatz: Mit durchtrittsicherer Stahl-Zwischensohle, erstklassigem, wasserfestem Vollrindleder, EVA-Zwischensohle und einer Nitril-Laufsohle, um Rutschfestigkeit und Hitzebeständigkeit bis zu 300° C zu gewährleisten
• Feuchtigkeitsausgleichendes Futter
• Antistatische, durchtrittsichere Textil-Zwischensohle • EN ISO 20345:2007
• S3 SRC
• Obermaterial aus erstklassigem, wasserfestem Vollrindleder • Verstärktes Knöchelpolster
• Feuchtigkeitsausgleichendes Nylex®-Futter
• Durchtrittsichere Stahl-Zwischensohle
Bestellcode
C4199288
C4199289
C4199290
C4199291
Schuhgröße EU
Preis je Stück €
Bestellcode
C4199292
C4199293
C4199294
C4199295
Schuhgröße EU
Preis je Stück €
• ENISO 20345:2007 • S3HROSRB
Schuhgröße Preis je
40 123,60
41 123,60
42 123,60
43 123,60
44 123,60
45 123,60
46 123,60
47 123,60
Bestellcode EU
Stück €
Bestellcode
C4199268
C4199269
C4199270
C4199271
Schuhgröße EU
Preis je Stück €
C4199264
C4199265
C4199266
C4199267
40 133,90
41 133,90
42 133,90
43 133,90
44 133,90
45 133,90
46 133,90
47 133,90
Timberland Pro Waterville
Splitrock Pro Arbeitsstiefel
13
Damenschuh aus wasserfestem Nubukleder mit 200J-Zehenschutzkappe
Die Geschichte des Timberland PRO begann vor über 30 Jahren mit der Entwicklung des gelben Stiefels. Jahrelange Verbesserungen führten zum ultimativen Schuh “PRO”. Neues Design verringert das Gewicht und gewährt den besten Schutz. Der Schuh besteht aus einer Zehenschutzkappe aus Metall, einer durchtrittsicheren Stahl-Zwischensohle, Obermaterial aus wasserfestem Leder und einer Nitril- Laufsohle, die Rutschfestigkeit und Hitzebeständigkeit bis zu 300° C gewährleistet
• Speziell für Frauen konstruiert
• NEUE leichte und flexible, rutschfeste Laufsohle
• Obermaterial aus erstklassigem, wasserfestem Nubukleder
• Feuchtigkeitsausgleichendes Futter für besonderen Tragekomfort
• Durchtrittsichere Stahl-Zwischensohle
• EN ISO 20345:2007
• SBP E WRU SRA
Schuh aus erstklassigem Vollrindleder mit 200J-Zehenschutzkappe aus Stahl, Farbe gaucho
Splitrock Pro Arbeitsstiefel: Kein Kompromiss zwischen dem Stil eines attraktiven Timberland PRO, Tragekomfort und bestmöglichem Schutz. Ursprünglich für den Outdoor-Bereich gedacht, aber gefertigt für den Arbeitsplatz: Mit durchtrittsicherer Stahl-Zwischensohle, erstklassigem, wasserfestem Vollrindleder, EVA-Zwischensohle und einer Nitril-Laufsohle, um Rutschfestigkeit und Hitzebeständigkeit bis zu 300° C zu gewährleisten
• Obermaterial aus erstklassigem, wasserfestem Vollrindleder • Verstärktes Knöchelpolster
• Feuchtigkeitsausgleichendes Nylex®-Futter
• Durchtrittsichere Stahl-Zwischensohle
• ENISO 20345:2007 • S3HROSRB
Bestellcode
C4199328
C4199329
C4199330
C4199331
C4199332
C4199333
Schuhgröße EU
36
37
38
39
40
41
Preis je Stück €
108,15
108,15
108,15
108,15
108,15
108,15
Bestellcode
C4199334
C4199335
C4199336
C4199337
C4199338
C4199339
Schuhgröße EU
42
43
44
45
46
47
Preis je Stück €
108,15
108,15
108,15
108,15
108,15
108,15
Bestellcode
C4199256
C4199257
C4199258
C4199259
Schuhgröße Preis je EU Stück €
40 133,90
41 133,90
42 133,90
43 133,90
Bestellcode
C4199260
C4199261
C4199262
C4199263
Schuhgröße Preis je EU Stück €
44 133,90
45 133,90
46 133,90
47 133,90
Persönliche Schutzausrüstung
1511
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
9690 9651
9630 9636

