Page 1465 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1465

Handschutz - Nitrilbeschichtete Produkte
Hycron®
Dexilite 383
Ein widerstandsfähiger Handschuh für den anspruchsvollen Einsatz: Hält drei Mal länger als schwere Lederhandschuhe. Einzigartige Ansell-Nitrilmischung. Hohe Beständigkeit gegen scharfkantige und scheuernde Materialien. Robuster und flexibler als PVC. Wirksame Fett- und Ölsperre, keine Qualitätsbeeinträchtigung wie bei Leder oder Baumwolle. Silikonfrei. Garantierte Reinheit für die Metall- und Motorenherstellung. Zahlreiche Ausführungen, Längen und Größen. Für jede Anwendung die optimale Kombination von Handschuhmerkmalen.
Der ideale Schutz bei allen leichten mechanischen Arbeiten
• Hervorragender Komfort des Innenhandschuhs durch nahtlose Grifffläche • Sehr hohe Abriebfestigkeit
• Schutz vor Feuchtigkeit sowie Öl- und Fettspritzern
• KAT 2
• EN388 3111
Preis je Stück €
Bestellcode
C4138422
C4138423
C4138424
C4138425
Titanlite 397
Handschuhgröße
Preis je Stück €
Bestellcode
C4083193
C3509456
C2513013
C4083194
Titan 385
Handschuhgröße
7 4,46
8 4,46
9 4,46
10 4,46
8 3,06
9 3,06
10 3,06
11 3,06
13
Komfort und lange Haltbarkeit bei schweren Arbeiten
• Bequemes Arbeiten: Hoher Komfort des Baumwollstrick (nahtlose Grifffläche)
• Hervorragende Beständigkeit gegenüber Ölen und Fetten
• Lange Nutzungsdauer: qualitativ hochwertiger Baumwollstrick-Innenhandschuh und Nitrilbeschichtung
• KAT 2
• EN388 4111
Komfort und Fingerfertigkeit bei gängigen mechanischen Arbeiten
• Hervorragender Komfort: dicker Baumwollstrickhandschuh und gute Luftzufuhr für die Hände (über den unbeschichteten Handrücken)
• Bequemes Arbeiten: Der eng anliegende Handschuh sorgt für hohe Fingerfertigkeit und Flexibilität.
• Lange Nutzungsdauer: sehr hohe Abriebfestigkeit
• KAT 2
• EN388 4121
Bestellcode
Handschuhgröße
Preis je Stück €
Bestellcode
C4138429
C4138430
C4138431
C4138432
C4138433
Preis je Handschuhgröße Stück €
6 3,16
7 3,16
8 3,16
9 3,16
10 3,16
C4138426 8 2,34
C4138427 9 2,34
C4138428 10 2,34
Persönliche Schutzausrüstung
1451
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
6335 6231
6336 6334


































































































   1463   1464   1465   1466   1467