Page 1464 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1464

Handschutz - Nitrilbeschichtete Produkte
Roter Handschuh mit nahtlosem Nylon-Strickfutter und schwarzer 3⁄4-Dual-Nitrilbeschichtung
Krynit 559
Mittlerer Schutz für feine Arbeiten in öliger Arbeitsumgebung • Hervorragende Beständigkeit gegenüber Ölen und Fetten • Für lange Tragezeiten geeignet
• Vollständiger Schutz der Hand
Merkmale
Verwendet eine zweilagige Nitrilbeschichtung für ultimativen Abriebschutz
und Griffigkeit. Die erste Lage ist eine vollständige und komplett wasserdichte Beschichtung, die weich und robust ist und eine exzellente Fingerfertigkeit ermöglicht. Die zweite Lage ist eine Handflächenbeschichtung, die mit Mikroschaum aufgeschossen wurde und eine erhöhte Ölbeständigkeit bietet und die Griffigkeit unter nassen und öligen Bedingungen maximiert.
Exzellenter Abriebschutz, Robustheit und lange Produktlebensdauer
Das Konturendesign garantiert in Kombination mit dem weichen, nahtlosen Nylonstrickfutter und der robusten Nitrilbeschichtung den ultimativen Komfort mit minimaler Handermüdung bei langem Tragen.
Der elastische Strickbund sorgt für einen sicheren Sitz und schützt die Hände vor Schmutz und Staub.
• KAT 2
• EN388 4343
Bestellcode
C4138440
C4138441
C4138442
C4138443
Handschuhgröße
Preis je Stück €
8 15,26
9 15,26
10 15,26
11 15,26
Preis je Stück €
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
JACKSON SAFETY* G40 SMOOTH NITRILE Handschuhe
13
Bestellcode Handschuhgröße
C6822339 7
C6822340 8
C6822341 9
C6822342 10
C6822343 11
Flexo Grip Nitril-Handschuh
Hochwertige Universalhandschuhe mit einem Höchstmaß an Abriebfestigkeit. Nitril- schaumbeschichtete Handfläche für ausgezeichnete Tastempfindlichkeit (trocken) und Schutz der Handflächen. Höchste Abriebfestigkeit.
Die Nitril-Beschichtung auf dem Flexo Grip Handschuh sorgt für eine höhere Abriebfestigkeit. Ideal für Kfz- und Montagearbeiten.
Handschuh- Preis je
Bestellcode
C4209374
C4209375
C4209377
C4209379
Preis je Größe Stück €
Mittel 0,90
Groß 0,90
X Groß 0,90
XX Groß 0,90
Bestellcode
C6861234
C6861235
C6861236
C6861237
C6861238
Teilenummer Farbe größe
13833 Blau 7
13834 Blau 8
13835 Blau 9
13836 Blau 10
40152 Blau 11
Stück €
2,64
2,64
2,64
2,64
2,64
1450
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Persönliche Schutzausrüstung
200349 6350
10696 209150


































































































   1462   1463   1464   1465   1466