Page 1433 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1433

Atemschutz - Gebläse- und Druckluftgeräte
Versaflo M-306 Helm
3MTM BPK-01 Rucksack für 3MTM VersafloTM TR-300
Die 3MTM VersafloTM M-300 Helm-Serie besteht aus leichten, kompakten und ausgeglichenen Helmen, die einen integrierten Schutz für eine Reihe von Gefahren für die Atemwege, den Kopf, die Augen, das Gesicht und das Gehör bieten können. Die Versaflo M-300 Helm-Serie stimmt mit den höchsten Anforderungen an die Atemschutzgerätleistung
(TH3) für diesen Produkttyp überein, wenn die speziellen 3M Luftlieferungseinheiten verwendet werden.
Anwendungen
• Schmelz- und Gussanwendungen
• Schleifen
• Chemische Bearbeitung und Anlagenwartung
• Landwirtschaftliche Anwendungen
• Bauwesen und Renovierung
• Abriss
• Kopfschutz zugelassen gemäß EN397
• Integrierter Schutz vor mehreren Gefahren (z.B. Atemwege, Stöße, Spritzgefahren)
Modernes, gut ausgeglichenes Design
• Leicht mit ausgezeichnetem Gleichgewicht
• Vollständig anpassbarer Kopfverschluss
• Ein Abweiser erlaubt es dem Benutzer, den Luftstrom in das Kopfteil zu leiten, für
verbesserte Kontrolle und mehr Komfort. Visor-Design
• Das Visor-Design kombiniert ausgezeichnetes peripheres und Abwärtssehen mit
guter optischer Klarheit
• Linsen bieten chemische und Kratzbeständigkeit Leicht zu warten
• Optionaler Gehörschutz 3MTM PeltorTM Helmbefestigte Ohrenschützer-Baugruppe
• Viele Teile sind gleich wie bei allen Versaflo M-Serien Kopfteilen, d. h. reduzierte
Bestände und Ausfallzeiten
• Ersatzteile und Zubehör ist schnell, einfach und intuitiv zu ersetzen
3MTM VersafloTM M-306 Helm
Verfügt über eine Gummigleitdichtung für den allgemeinen Zweck im Bauwesen, in chemischen Anwendungen und
der Schwerindustrie.
Gewebematerial: Mit Polyurethan beschichtetes Polyamid
Sehr vielseitige, starre Kopfteile
• Die Gesichtsschutzschilde und Helme der M-Serie stimmen mit den Anforderungen an die höhere Festigkeit (B) in der EN14594 überein. Sie sind für die Verwendung mit einer Reihe von Druckluftschläuchen zugelassen, die sowohl mit den Anforderungen an die niedrigere als auch die höhere Festigkeit (A und B) übereinstimmen.
• Nennschutzfaktor - eine vom maximalen Prozentsatz der gesamten nach innen gerichteten Leckage abgeleitete Zahl, die in relevanten europäischen Normen für eine vorgegebene Klasse von Atemschutzgeräten zulässig ist. Atemschutzgeräte 3MTM Luftlieferungseinheit 3MTM Versaflo M-300 Serie Helm Normen NPF** 3MTM VersafloTM TR-300 EN12941 TH3, EN166 1:B:3, EN397 500 3MTM JupiterTM EN12941 TH2, EN166 1:B:3, EN397 50 3MTM VersafloTM V-500E/V-200E/V-100E EN14594 3B*, EN166 1:B:3, EN397 200
• Die Gesichtsschutzschilde und Helme der M-Serie stimmen mit den Anforderungen an die höhere Festigkeit (B) in der EN14594 überein. Sie sind für die Verwendung mit einer Reihe von Druckluftschläuchen zugelassen, die sowohl mit den Anforderungen an die niedrigere als auch die höhere Festigkeit (A und B) übereinstimmen.
• Nennschutzfaktor - eine vom maximalen Prozentsatz der gesamten nach innen gerichteten Leckage abgeleitete Zahl, die in relevanten europäischen Normen für eine vorgegebene Klasse von Atemschutzgeräten zulässig ist.
Bestellcode
C4214054
TR-3600 Vorfilter für 3MTM VersafloTM TR-300 Turbo Serie
Preis je Stück €
68,67
13
Bestellcode
C6860383
TR-3710E P Filter für 3MTM VersafloTM TR-300 Turbo Serie
Preis je Stück €
124,44
Atemschutzgeräte
Bestellcode
C6009677
Preis je Stück €
262,22
Bestellcode
C4013361
Preis je Stück €
122,92
Persönliche Schutzausrüstung
1419
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
39432
205849 205848 205839


































































































   1431   1432   1433   1434   1435