Page 1432 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1432
Atemschutz - Gebläse- und Druckluftgeräte
Versaflo S-133L Kopfbedeckung (Größe M/L)
3MTM VersafloTM S-Serie
Kopfbedeckungen und Kapuzen mit integrierten Halterungen, basierend auf einem Computermodell von weltweiten Stichproben von
Kopfgrößen, neue 3MTM VersafloTM S-Serie Kopfbedeckungen und Kapuzen, durch ihre Größen- und Einstellungsoptionen bieten sie einen komfortablen Sitz für viele Benutzer.
Die Kopfbedeckungen und Kapuzen mit integrierten Halterungen können sich für Anwendungen eignen, die ein häufiges Ersetzen der gesamten Kopfteil-Baugruppe erfordern,
wie z.B. beim pharmazeutischen Herstellungsprozess oder in Situationen, in denen das äußere Gewebe weniger verschmutzt wird. Für die Entsorgung können die Halterung und die Lufteinlasskomponenten schnell entfernt und für getrennte Abfallströme
getrennt werden, wenn Einrichtungen dafür verfügbar sind. Allgemeiner Zweck, kostengünstiges Gewebe. Ganztageskomfort
• Schlankes Design, das eng am Kopf des Benutzers anliegt, für ein verbessertes
Aussehen.
• Leicht und lockerer Sitz.
• Ausgezeichnete Luftstromverteilung für verbesserten Komfort, weniger Lärm und
geringere Schleierbildung. Integrierte Halterung
• Kann direkt aus der Verpackung heraus verwendet werden.
• Erhältlich in zwei einstellbaren Größen: S/M (50-58 cm) und M/L (54-64 cm).
Verbesserte Sichtbarkeit
• Ausgezeichnetes Sichtfeld, besonders nach unten, mit reduzierter Krümmung für
weniger Reflektionen und Blendung Zusätzlicher Schutz
• Komfortabel zu tragen mit verschreibungspflichtigen Sehbrillen, Sicherheitsgläsern
und eingeschränkter Gesichtsbehaarung
• Stimmt mit den höchsten Anforderungen und die Atemschutzgerätleistung (TH3)
für diesen Produkttyp überein, wenn dieser mit der 3MTM Luftlieferungseinheit
verwendet wird
• Augen- und Gesichtsschutz nach EN166 – Flüssigkeitenspritzer und geringe
Energiebelastung
• Abdeckung von Kopf, Haaren, Genick und Schultern Gewebematerial: 2 Schichten
Preis je Stück €
34,53
Versaflo TR-315E Netzbetriebenes Luft-Turbokit
Dieses Versaflo Starter Kit enthält den TR-302E Turbo, einen Partikelfilter, einen Vorfilter, einen Standardgurt, einen Hochleistungsakkusatz, einen Akkuladesatz, einen selbsteinstellenden Atemschlauch und einen Luftdurchflussanzeiger.
Bestellcode
C4214117
Versaflo M-106 Gesichtsschutz
Preis je Stück €
648,00
13
Polypropylen /Spinnvlies/ Verbundfolie Visiermaterial: PET
Bestellcode
C3509176
Versaflo S-433L Kapuze (Größe M/L)
Die 3MTM S-Serie Kopfbedeckungen und Kapuzen bietet Augen- und Gesichtsschutz nach EN 166 Flüssigkeitsspritzer und geringe Energiebelastung (Stufe F). 3MTM VersafloTM S-433 Kapuze umfasst Genick- und Schulterabdeckung. Gewebematerial: Polypropylen /Spinnvlies/Verbundfolie Visiermaterial: PET.
Preis je Bestellcode Stück €
C3509166 64,64
3MTM VersafloTM M-106 Gesichtsschutz
Umfasst eine Gummigleitdichtung für den allgemeinen Zweck für Staub, Sprühen und chemische Bearbeitung.
Gewebematerial: Mit Polyurethan beschichtetes Polyamid.
• Die Gesichtsschutzschilde und Helme der M-Serie stimmen mit den Anforderungen
an die höhere Festigkeit (B) in der EN14594 überein. Sie sind für die Verwendung mit einer Reihe von Druckluftschläuchen zugelassen, die sowohl mit den Anforderungen an die niedrigere als auch die höhere Festigkeit (A und B) übereinstimmen.
Nennschutzfaktor – eine vom maximalen Prozentsatz der gesamten nach innen gerichteten Leckage abgeleitete Zahl, die in relevanten europäischen Normen für eine vorgegebene Klasse von Atemschutzgeräten zulässig ist.
Bestellcode
C4140627
Preis je Stück €
160,54
1418
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Persönliche Schutzausrüstung
39435 39434
39428 39423