Page 1359 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1359
Augenschutz - Schutzbrillen
3MTM VisitorTM Überbrille
3MTM MetaliksTM Sportbrillen
Silberner Rahmen. Kratzfeste und Anti-Fog-Linse. Die 3MTM Metaliks Sportbrillen haben ein Metallrahmendesign mit einer sattelartigen Nasenstück. Formbare Bügelkuppen aus Gummi bieten zusätzlichen Komfort und Anpassbarkeit. Eine stark gekrümmte Linse bietet eine verbesserte Augenabdeckung und ein optimales Sichtfeld. Erfüllt die Anforderungen von EN 166:2001.
Die 3MTM Besucherüberbrillen sind leichte Carbonat-Besucherbrillen mit geformtem Seiten- und Brauenschutz. Kann auf der eigenen Brille oder auf einer nach aktuellem Stil vorgeschriebenen Brille getragen werden. Erfüllt die Anforderungen von EN 166:2001.
Bestellcode Farbe, Linse
C4204244 Klar
3MTM Tora CCS (Cord Control System)
Preis je Stück €
1,92
13
Komfortabler, leichter Rahmen. Polycarbonat-Linse absorbiert 99,9% UV. CCS oder Corded Earplug Control System beschreibt den einzigartigen, integrierten Bügel, der die Befestigung des kabelgebundenen Ohrhörers im Bügel der Schutzbrille ermöglicht (Ohrstöpsel sind nicht im Lieferumfang enthalten, eignen sich aber
zum Gebrauch mit allen kabelgebundenen 3M Ohrstöpseln). Dieses einzigartige Bügeldesign steuert und hält die Kordel des Ohrhörers, um sicherzustellen, dass er während des Gebrauchs in Stellung und entwirrt bleibt. Das CCS ist bequem für Arbeiter, die zweitweise Lärm ausgesetzt sind: wenn die Ohrstöpsel nicht
in Gebrauch sind, hilft das CCS, den Verlust des Gehörschutzes zu vermeiden. Außerdem ermöglicht die CCS Funktion,dass die schnurgebundenen Ohrhörer als Trageband fungieren, das zum Mitführen der Schutzbrille um den Hals getragen wird. Erfüllt die Anforderungen von EN 166:2001.
Preis je Bestellcode Farbe, Linse Farbe, Fassung Stück €
C4203570 Klar Blau 5,83
Bestellcode
C4204245
C4204246
C4204247
C4204248
Preis je Farbe, Linse Stück €
Klar 9,86
Gelb ***
Blauer Spiegel 11,53
Grau ***
Persönliche Schutzausrüstung
1345
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
10548 10526
10577