Page 1358 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1358
Augenschutz - Schutzbrillen
3MTM SecureFitTM Schutzbrille
3MTM SecureFitTM Schutzbrille der Serie 400
13
3MTM SecureFitTM Schutzbrille der Serie 200 bietet kosteneffizienten, zuverlässigen Schutz und Komfort. Sie verfügt über die patentierte, selbsteinstellende 3MTM Schläfendruckverteilungstechnologie, die den Komfort verbessert, ohne die Sicherheit zu gefährden.
• Sicherer Schutz und komfortable Passform für jede Kopfgröße dank Schläfendruckverteilung.
• Gute Schlagfestigkeit mit kratzfester Beschichtung für verbesserte Haltbarkeit • Spezialbeschichtung gegen Beschlagen und für klare Sicht
• Leicht und komfortabel
• Passt perfekt zu den 3MTM Atemschutzmasken der Serie 9300
Stilvolles Design mit einem weichen, justierbaren Nasensteg, um Rutschen
zu vermeiden, mit gepolstertem Schläfenbereich aus zwei Materialien, bietet verbesserten Stil und nutzt die proprietäre 3MTM Schläfendrucktechnologie – eine wissenschaftliche Lösung, die den Druck über dem Ohr verteilt und den Komfort im Schläfenbereich bei gleichbleibender Sicherheit und Passform verbessert. Klare gegen Beschlagen beschichtete Polycarbonat-Gläser absorbieren 99,9 % schädlicher UVA- und UVB-Strahlung.
Bestellcode
C6036841
C6036842
C6036839
Farbe, Fassung
Klar
Grau
Bernstein
Farbe, Linse
Clear AS/AF Coated
Gray AS/AF Coated
Amber AS/AF Coated
Preis je Stück €
***
***
***
Bestellcode
C6860355
C6860356
C6860357
C6860358
C6860359
Farbe, Linse
Klar
Grau
Bernstein
Blauer Spiegel
Innen-/Außenspiegel
Preis je Stück €
***
***
***
***
***
1344
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Persönliche Schutzausrüstung
204772
204778