Page 1269 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1269

Akkus | Stifte
Lantern Akku
• Panasonic Zink-Kohle-Batterien bieten eine kostengünstige Stromquelle für Geräte mit geringer Drain intermittierende Nutzung.
• Hervorragendes Preis-Leistungsverhältnis im Vergleich zu
• Sparsam in Bezug auf die Kosten pro Stunde für kleine Drain-Geräte
• Große Auswahl an Akkutypen
• Zuverlässige Technik
Bestellcode
C6039901
Batterigröße
PJ996/4R25
Preis je Stück €
4,69
Preis je Batterigröße Stück €
Inhaltsmenge
1
Coin 3V Lithium Akku Single Gekrempelt
Sharpie Fine Permanentmarker
• • Verfügbar in einer breiten Auswahl an Farben - für Kreativität zuhause & Organisation im Büro
• • Hervorragende Beschriftung von Karton, Fotopapier, Wellpappe, Holz, Metall, Folie, Stein, Plastik, Leder & mehr
• Die Panasonic Lithium Power Münzen wurden entwickelt, um zuverlässige und langanhaltende Leistung bereitzustellen.
• Zuverlässig auch in einem breiten Bereich von Betriebstemperaturen (-30 ° C bis +70 ° C)
• Eine 10-jährige Haltbarkeit: wenn nicht in Gebrauch ist, kann die Batterie ihre Kapazität für 10 Jahre zu halten.
• Umfangreiche Querverweis-Tabelle auf dem Blister
Bestellcode
C6039905
C6039906
C6039907
C6039908
C6039909
C6039910
C6039911
C6039902
C6039903
C6039904
C6039912
C6039913
C6039914
Sharpie Pro Small Rundspitze
CR1025
CR1216
CR1220
CR1616
CR1620
CR1632
CR2012
CR2016
CR2025
CR2032
CR2354
CR2430
CR2450
2,37
2,37
2,37
2,37
2,37
2,37
3,55
2,37
2,37
2,37
3,55
3,55
3,55
• • Leuchtende, farbenfrohe Tinte für permanente Beschriftung auf fast allen Oberflächen
• • Robuste, blockierte Spitze
• • Farbechte & wasserfeste, farbstoffbasierte Tinte
• • Schnelltrocknende Tinte
• • Xylen- und toluenfrei
• • Kappe mit Clip: Lässt sich leicht an Tasche oder Ordner befestigen
• • Leichtes Aluminiumgehäuse hält starker Beanspruchung stand
• • Kunststoffkappe mit Clip: leichtes Abnehmen/Aufsetzen
• • Markiert auf fast allen Oberflächen, auch fettigen & nassen
• • Hervorragend für die Beschriftung von Karton, Fotopapier, Wellpappe, Holz,
Metall, Folie, Stein, Plastik, Leder & mehr
• • Haltbare Spitze wurde fürs Schreiben auf rauen Oberflächen entwickelt • • Farbecht & wasserfest - farbstoffbasierte Tinte
• • Xylen- und toluenfreie Tinte
11
18,17
18,17
18,17
6,02
Bestellcode
C6082606
C6082608
C6082607
C6082609
Inhaltsmenge Außenmantel Farbig
Preis je Stück €
Bestellcode
C6082591
C6082592
C6082593
C6082594
C6082595
Preis je Inhaltsmenge Außenmantel Farbig Stück €
12 Schwarz 18,17
12 Schwarz 16,07
12 Blau 16,07
12 Rot 16,07
4 Assorted ***
12 Blau
12 Rot
12 Grün
4 Assorted
Wartung & Sicherheit
1255
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
39938
48066
48060
39934


































































































   1267   1268   1269   1270   1271