Page 1268 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1268

Akkus & Ladegeräte
Duracell Wiederaufladbare Batterie
Duracell Multi Batterie-Ladegerät
Das Universal-Ladegerät von Duracell lädt Batterien der Größen AA, AAA, C und D innerhalb von acht Stunden und 9-V-Blöcke innerhalb von elf Stunden auf. NiCd sowie NiMh-Batterien werden unterstützt.
Aufladbare NiMh-Standardbatterie als ideale Energieversorgung für energiehungrige und normale Geräte. Modernste Batterietechnik mit hoher Kapazität, bis zu 500-mal wiederaufladbar.
Bestellcode
C3341558
C6542775
C3953249
C3953250
C3953251
C3953252
Teilenummer
BATTERY-HR03-PK4
HR6 PK/4
HR14 PK/2
HR20 PK/2
HR9V
Artikel Beschreibung
DURACELL AUFLADBARE AKKU-BATTERIE AAA
DURACELL AUFLADBARE AKKU-BATTERIE AA
DURACELL AUFLADBARE AKKU-BATTERIE C
DURACELL AUFLADBARE AKKU-BATTERIE D
DURACELL AUFLADBARE AKKU-BATTERIE 9V
Preis je Inhaltsmenge Stück €
4 10,82
4
4 10,82
2 9,79
2 10,30
1 7,62
Energiser Universal-Ladegerät
Duracell Schnell-Ladegerät
Schnelles Universal-Ladegerät zum Aufladen von NiMh- und NiCd-Batterien Maximale Lebensdauer der Batterie durch Mikroprozessorsteuerung. LED-Ladeanzeige.
Preis je Bestellcode Stück €
C4202812 41,19
Bronze Alkaline Power Akku
• Entry Level alkalischen Bereich von einer vertrauenswürdigen Batterie Marke.
• Hervorragendes Preis-Leistungsverhältnis im Vergleich.
• Der grüne Apfel: Panasonic Alkaline-Batterien sind weniger schädlich für die Ozonschicht durch eine Reduzierung der Volatitle organischen Komponenten (VOC) während des Produktionsprozesses emittiert.
Das Duracell Schnell-Ladegerät kann zwei AA- oder zwei AAA Batterien in einer Stunde aufladen. Zum Aufladen von vier Batterien benötigt er zwei bis drei Stunden.
Bestellcode
C4202806
Preis je Stück €
25,75
Bestellcode
C4202805
Silver Täglich Alkaline Power Akku
11
Preis je Stück €
Evolta Akku
22,66
• Panasonic Everyday Akku ist eine ideale Power- Lösung für häufig verwendete Geräte.
• Die verbesserte Kapazität der neuen Panasonic Everyday Akku verfügt über bis zu 50% mehr Leistung im Vergleich zu den letzten Jahren alkalischen Bereich.
• •
• •
• •
Panasonic EVOLTA ist der weltweit Nr. 11 langlebigen AA Alkaline-Batterie, je nach den GUINNESS WORLD RECORDS.
Es ist entwickelt, um den Strombedarf von den heutigen elektronischen appliances.It ‘s entwickelt zur Erfüllung der Strombedarf der heutigen elektronischen appliances.
Es ist entwickelt, um die Macht Bedürfnisse der heutigen elektronischen Geräten zu erfüllen. Aufnahme Produktleistung: hohe Prämie alkalischen Bereich, liefert außergewöhnliche Leistung in niedrigen, mittleren und hohen Drain-Produkte.
Eco Ideas: höhere Energieeffizienz = weniger Batterien benötigt = Ressource preservation3 EVOLTA übertrifft hohe Prämie Konkurrenten in der Industrie allgemein akzeptierte Leistung tests4
• Standard-alkalischen Bereich: formuliert, um zuverlässige und verlässliche Leistung bereitzustellen.
Preis je Stück €
2,37
2,37
2,37
2,37
2,37
• Hervorragendes Preis-Leistungsverhältnis im Vergleich.
Bestellcode Batterigröße Inhaltsmenge
C6039894 AA 8
C6039895 AAA 8
Preis je Stück €
3,55
3,55
Bestellcode
C6039889
C6039890
C6039891
C6039892
C6039893
Batterigröße Inhaltsmenge
AA 4
AAA 4
C 2
D 2
9 Volt 1
Bestellcode
C6039896
C6039897
C6039898
C6039899
C6039900
Preis je Batterigröße Inhaltsmenge Stück €
AA
AAA
C
D
9 Volt
4 5,87
4 5,87
2 5,87
2 5,87
1 5,87
1254
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Wartung & Sicherheit
9283
39925
9377
39918
9428
39930
9389


































































































   1266   1267   1268   1269   1270