Page 1182 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1182

Unterlegscheiben – Sicherungsring Typ für Wellen | Unterlegscheiben – Sicherungsring Typ für Bohrungen | Blindniete und Stifte – Zylindrischer Stift, M6
Sicherungsring für Wellen – Edelstahl A2
Sicherungsring für Bohrungen – Unlegierter Stahl
Zylinderstift, Toleranzfeld M6 – Unlegierter Stahl
DIN 471
Bestellcode Maße
C4061178 5MM
C4061179 6MM
C4061181 8MM
C4061183 10MM
C4061185 12MM
C4061187 14MM
C4061188 15MM
C4061189 16MM
C4061190 17MM
C4061191 18MM
C4061193 20MM
C4061195 22MM
C4061198 25MM
C4061202 30MM
C4061203 32MM
C4061205 35MM
C4061208 40MM
C4061210 45MM
C4061213 50MM
C4061215 55MM
C4061216 60MM
Inhaltsmenge
200,000
200,000
100,000
100,000
100,000
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
25,000
25,000
25,000
25,000
10,000
10,000
5,000
5,000
5,000
Preis je Stück €
38,01
47,90
31,52
41,41
65,51
72,62
40,79
54,38
57,78
127,62
67,98
88,99
49,59
106,76
97,95
135,50
59,95
61,99
42,12
47,09
53,27
Bestellcode Maße Inhaltsmenge
C4049858 34MM 100,000
C4049859 35MM 100,000
C4049860 36MM 100,000
C4049861 37MM 100,000
C4049862 38MM 100,000
C4049864 40MM 50,000
C4049866 42MM 50,000
C4049869 45MM 50,000
C4049871 47MM 50,000
C4049872 48MM 50,000
C4049873 50MM 50,000
C4049874 52MM 50,000
C4049877 55MM 25,000
C4049881 60MM 25,000
C4049882 62MM 25,000
C4049885 65MM 10,000
C4049887 68MM 10,000
C4049888 70MM 10,000
C4049889 72MM 10,000
C4049890 75MM 10,000
C4049893 80MM 10,000
C4049895 85MM 5,000
C4049898 90MM 5,000
C4049900 95MM 5,000
C4049903 100MM 5,000
C4049905 105MM 5,000
C4049907 110MM 5,000
C4049909 115MM 5,000
C4049911 120MM 5,000
C4049912 125MM 5,000
C4049913 130MM 5,000
C4049915 140MM 5,000
C4049917 150MM 3,000
C4049919 160MM 3,000
C4049921 170MM 3,000
C4049924 180MM 2,000
Preis je Stück €
17,46
17,61
20,39
20,39
21,32
12,82
10,89
12,36
13,06
13,60
16,22
17,46
9,12
10,66
11,20
5,56
5,93
6,98
7,05
7,79
9,27
6,40
5,78
6,77
8,34
12,45
13,10
14,43
14,18
16,62
18,20
19,71
13,68
15,74
16,89
12,74
DIN 6325
Bestellcode
C4052686
C2571426
C4052690
C4052697
C4052698
C2571428
C2571429
C4052699
C2571430
C2571431
C4052700
C4052701
C4052703
C2571432
C4052707
C4052708
C2571433
C4052710
C4052712
C4052720
C2571434
C4052721
C4052722
C4052723
C2571436
C2571437
C2571438
C4052724
C4052725
C4052726
C2571439
C4052728
C4052729
C2571440
C4052730
C2571442
C2571443
C2571444
C4052731
C2571445
C4052732
C2571446
C4052733
C4052734
C4052735
C2571447
C4052736
C2571448
C4052737
C2571449
C2571450
C4052739
Maße Inhaltsmenge
1X12MM 100,000
1,5X10MM 100,000
1,5X12MM 100,000
2X5MM 100,000
2X6MM 100,000
2X8MM 100,000
2X10MM 100,000
2X12MM 100,000
2X14MM 100,000
2X16MM 100,000
2X20MM 100,000
2X24MM 100,000
2X30MM 100,000
2X40MM 100,000
2,5X8MM 100,000
2,5X10MM 100,000
2,5X12MM 100,000
2,5X16MM 100,000
2,5X20MM 100,000
3X6MM 100,000
3X8MM 100,000
3X10MM 100,000
3X12MM 100,000
3X14MM 100,000
3X16MM 100,000
3X18MM 100,000
3X20MM 100,000
3X24MM 100,000
3X28MM 100,000
3X30MM 100,000
3X32MM 100,000
3X40MM 100,000
3X50MM 100,000
3X60MM 100,000
4X6MM 100,000
4X8MM 100,000
4X10MM 100,000
4X12MM 100,000
4X14MM 100,000
4X16MM 100,000
4X18MM 100,000
4X20MM 100,000
4X24MM 100,000
4X26MM 100,000
4X28MM 100,000
4X30MM 100,000
4X32MM 100,000
4X36MM 100,000
4X40MM 100,000
4X50MM 100,000
4X60MM 100,000
5X8MM 100,000
Preis je Stück €
38,32
20,39
21,01
20,09
18,39
18,85
18,69
20,09
21,01
22,09
22,87
27,66
37,39
59,33
21,94
18,69
19,47
29,20
22,40
14,77
13,91
13,53
13,91
17,30
17,77
18,54
18,69
22,40
23,79
25,65
26,57
39,86
53,46
119,27
17,77
17,46
17,61
18,85
20,09
19,31
21,78
22,40
26,57
27,96
29,82
30,75
31,21
33,06
34,92
54,08
67,98
22,40
Sicherungsring für Bohrungen – Unlegierter Stahl
Sicherungsring für Bohrungen – Edelstahl A2
DIN 472
10
Preis je Inhaltsmenge Stück €
250,000 5,33
250,000 5,48
250,000 6,03
250,000 6,49
250,000 7,11
100,000 3,43
100,000 3,80
100,000 3,86
100,000 4,05
100,000 4,73
100,000 5,13
100,000 5,41
100,000 4,97
100,000 5,22
100,000 5,69
100,000 7,66
100,000 7,73
100,000 7,73
100,000 9,46
100,000 10,51
100,000 11,68
Bestellcode
C4049832
C4049833
C4049834
C4049835
C4049836
C4049837
C4049838
C4049839
C4049840
C4049841
C4049842
C4049843
C4049844
C4049845
C4049846
C4049847
C4049848
C4049849
C4049850
C4049852
C4049854
C4049856
Maße
8MM
9MM
10MM
11MM
12MM
13MM
14MM
15MM
16MM
17MM
18MM
19MM
20MM
21MM
22MM
23MM
24MM
25MM
26MM
28MM
30MM
32MM
DIN 472
Bestellcode Maße Inhaltsmenge
C4061232 15MM 50,000
C4061237 20MM 50,000
C4061239 22MM 50,000
C4061242 25MM 25,000
C4061243 26MM 25,000
C4061245 28MM 25,000
C4061247 30MM 25,000
C4061248 32MM 25,000
C4061251 35MM 25,000
C4061256 40MM 10,000
C4061257 42MM 10,000
C4061259 47MM 10,000
C4061262 52MM 5,000
C4061263 55MM 5,000
C4061266 62MM 5,000
Preis je Stück €
49,75
51,60
61,80
41,87
50,83
56,70
62,73
49,29
83,89
48,33
52,90
63,84
44,84
44,22
57,23
100,000
11,93
C4061272 80MM
5,000 119,21
1168
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
DIN- und Normteile
50157
50156
50158
50159


































































































   1180   1181   1182   1183   1184