Page 1181 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1181
Unterlegscheiben–Fächerscheibe|Unterlegscheiben–EinstellringmitStellschraubeDIN916 |Unterlegscheiben–SicherungsringTypfürWellen
Fächerscheibe – Verzinkter Stahl
Einstellring mit Stellschraube DIN 916 – Unl- egierter Stahl
Sicherungsring für Wellen – Unlegierter Stahl
DIN 6798A
Bestellcode
C4050812
C4050813
C4050814
C4050816
C4050817
C4050818
C4050819
C4050821
C4050822
C4050823
C4050825
C4050826
C4050827
C4050828
C4050829
C4050830
C4050831
Maße
M2
M2,5
M3
M4
M5 (5,1MM)
M5 (5,3MM)
M6
M8 (8,2MM)
M8 (8,4MM)
M10
M12
M14
M16
M18
M20
M22
M24
Inhaltsmenge
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
Preis je Stück €
3,96
3,83
2,41
2,53
2,78
4,51
3,28
5,44
6,86
5,19
6,49
9,58
12,92
24,10
30,90
48,20
52,84
DIN 705A
Bestellcode
C4050936
C4050938
C4050940
C4050942
C4050944
C4050946
C4050947
C4050948
C4050950
C4050953
C4050956
C4050959
C4050962
C4050966
C4050970
Maße Inhaltsmenge
4X8X5MM 50,000
6X12X8MM 50,000
8X16X8MM 50,000
10X20X10MM 25,000
12X22X12MM 10,000
14X25X12MM 10,000
15X25X12MM 10,000
16X28X12MM 10,000
20X32X14MM 10,000
25X40X16MM 10,000
30X45X16MM 10,000
35X56X16MM 5,000
40X63X18MM 5,000
50X80X18MM 5,000
60X90X20MM 1,000
Preis je Stück €
48,82
25,34
26,42
23,79
13,04
19,22
15,33
19,65
13,29
20,58
23,85
23,58
28,03
54,01
13,89
DIN 471
Bestellcode Maße
C4049731 3MM
C4049732 4MM
C4049733 5MM
C2570354 6MM
C4049734 7MM
C4049735 8MM
C4049736 9MM
C4049737 10MM
C4049738 11MM
C4049739 12MM
C4049740 13MM
C4049741 14MM
C4049742 15MM
C4049743 16MM
C4049744 17MM
C4049745 18MM
C4049746 19MM
C4049747 20MM
C4049748 21MM
C4049749 22MM
C4049750 23MM
C4049751 24MM
C4049752 25MM
C4049753 26MM
C4049754 27MM
C4049755 28MM
C4049756 29MM
C4049757 30MM
C4049759 32MM
C4049761 34MM
C4049762 35MM
C4049763 36MM
C4049765 38MM
C4049767 40MM
C4049768 42MM
C4049770 45MM
C4049772 47MM
C4049773 48MM
C4049774 50MM
C4049775 52MM
C4049777 55MM
C4049781 60MM
C4049782 62MM
C4049784 65MM
C4049786 68MM
C4049787 70MM
C2570359 75MM
C4049791 80MM
C4049793 85MM
C4049796 90MM
C4049801 100MM
C4049803 110MM
C4049805 120MM
C4049807 130MM
C4049811 150MM
C4049813 160MM
Preis je Inhaltsmenge Stück €
500,000 13,29
500,000 8,50
500,000 15,76
500,000 8,03
500,000 19,00
250,000 5,02
250,000 5,79
250,000 6,57
250,000 15,91
250,000 7,26
100,000 7,66
100,000 4,88
100,000 3,62
100,000 6,86
100,000 7,35
100,000 8,47
100,000 9,89
100,000 6,30
100,000 9,08
100,000 8,47
100,000 7,79
100,000 10,32
100,000 9,21
100,000 13,10
100,000 13,10
100,000 16,69
DIN- und Normteile
Einstellring mit Stellschraube DIN 705A/DIN 916 – Edelstahl A2
Fächerscheibe – Edelstahl A2
100,000
20,55
100,000 19,16
100,000 17,77
100,000 19,47
100,000 24,57
100,000 30,75
100,000 33,37
50,000 15,14
50,000 16,38
50,000 14,83
50,000 19,47
50,000 17,30
50,000 20,24
50,000 24,26
25,000 11,36
25,000 12,82
10
DIN 705A / DIN 916
DIN 6798A
Bestellcode Maße
C4061393 M3
C2574745 M4
C4840003 M5
C4061395 M6
C4061397 M8
C4061398 M10
C4061399 M12
C4061402 M16
C4061404 M20
Inhaltsmenge
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
100,000
100,000
100,000
100,000
Preis je Stück €
5,50
7,42
6,18
9,08
16,81
15,91
15,20
32,75
52,84
Bestellcode
C4060832
C4060833
C4060834
C3733078
C4060836
C4060837
C4839998
C4060840
C4060842
C4060843
C4060845
Maße Inhaltsmenge
6X12X8MM 25,000
8X16X8MM 25,000
10X20X10MM 10,000
12X22X12MM 10,000
15X25X12MM 10,000
16X28X12MM 5,000
20X32X14MM 5,000
25X40X16MM 5,000
30X45X16MM 2,000
35X56X16MM 2,000
40X63X18MM 1,000
Preis je Stück €
84,20
74,01
58,22
77,62
93,81
54,72
59,61
98,29
45,63
73,21
53,07
25,000
15,60
10,000 7,97
10,000 9,52
10,000 9,15
10,000 10,69
10,000 10,82
5,000 7,94
5,000 8,78
5,000 11,68
5,000 17,77
5,000 19,16
5,000 22,03
3,000 15,63
3,000 19,52
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
1167
50152 50151
50154 50153
50155

