Page 830 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 830
Gereedschap voor externe Draaien
Pramet Tools for External Turning
Bestelcode
C6954949 C6954950
Onderdeelnummer
PSKNR 2020 K 12 PSKNR 2525 M 12
Afmeting a
3,1 mm 3,1 mm
Afmeting b Afmeting f
Afmeting h=h1
20 mm 25 mm
Afmeting l1
Afmeting l2
36 mm 36 mm
Inzetstukken
SNM. 1204..-E SNM. 1204..-E
Prijs per stuk €
66,62 70,17
Pramet Tools for External Turning
Bestelcode Onderdeelnummer
C6954952 PWLNR 2020 K 0604 C6954951 PWLNL 2020 K 0604
Pramet Tools for Internal Turning
Bestelcode Onderdeelnummer
Afmeting b
20 mm 20 mm
Afmeting f
Afmeting h=h1
20 mm 20 mm
Afmeting l1
125 mm 125 mm
Afmeting l2
20 mm 20 mm
Inzetstukken
WNM. 0604.. WNM. 0604..
Prijs per stuk €
66,62 66,62
25 mm 25 mm
C6955007 C6955006 C6955002 C6955001 C6955004 C6955003
S25T-PCLNR 12 S25T-PCLNL 12 A32S-PCLNR 12 A32S-PCLNL 12 A40T-PCLNR 12 A40T-PCLNL 12
Afmeting Dmin
32 mm 32 mm 40 mm 40 mm 50 mm 50 mm
Afmeting f
17 mm 17 mm 22 mm 22 mm 27 mm 27 mm
Afmeting h
23 mm 23 mm 30 mm 30 mm 38 mm 38 mm
Afmeting l1
300 mm 300 mm 250 mm 250 mm 300 mm 300 mm
Inzetstukken
CN.. 1204.. CN.. 1204.. CN.. 1204.. CN.. 1204.. CN.. 1204.. CN.. 1204..
Prijs per stuk €
183,53 183,53 190,63 190,63 213,95 213,95
Pramet Tools for Internal Turning
4
20 mm 25 mm
25 mm 32 mm
125 mm 150 mm
Bestelcode
C6954990 C6954989 C6955008 C6955010 C6955009
Onderdeelnummer
A20Q-PWLNR 0604 A20Q-PWLNL 0604 S25T-PWLNR 0604 S32U-PWLNR 08 S32U-PWLNL 08
Afmeting Dmin
27 mm 27 mm 32 mm 40 mm 40 mm
Afmeting f
13 mm 13 mm 17 mm 22 mm 22 mm
Afmeting h
18 mm 18 mm 23 mm 30 mm 30 mm
Afmeting l1
180 mm 180 mm 300 mm 350 mm 350 mm
Inzetstukken
WNM. 0604.. WNM. 0604.. WNM. 0604.. WN.. 0804.. WN.. 0804..
Prijs per stuk €
168,32 168,32 183,53 190,63 190,63
816
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Snijden & Boren
236770 236771 239087 239085