Page 829 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 829
Gereedschap voor externe Draaien
Pramet Tools for External Turning
Bestelcode
C6954933 C6954931 C6954934 C6954932
Onderdeelnummer
DCLNR 2020 K 12 DCLNL 2020 K 12 DCLNR 2525 K 12 DCLNL 2525 K 12
Afmeting b
20 mm 20 mm 25 mm 25 mm
Afmeting f
25 mm 25 mm 32 mm 32 mm
Afmeting h=h1
20 mm 20 mm 25 mm 25 mm
Afmeting l1
125 mm 125 mm 150 mm 150 mm
Afmeting l2
30 mm 30 mm 30 mm 30 mm
Inzetstukken
CN.. 1204.. CN.. 1204.. CN.. 1204.. CN.. 1204..
Prijs per stuk €
66,62 66,62 *** ***
Prijs per stuk €
66,62 66,62 70,17 70,17 70,17 70,17
Snijden & Boren
Pramet Tools for External Turning
Bestelcode
C6954938 C6954935 C6954939 C6954936 C6954940 C6954937
Onderdeelnummer
DDJNR 2020 K 15 DDJNL 2020 K 15 DDJNR 2525 M 11 DDJNL 2525 M 11 DDJNR 2525 M 15 DDJNL 2525 M 15
Afmeting b
20 mm 20 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm
Afmeting f
25 mm 25 mm 32 mm 32 mm 32 mm 32 mm
Afmeting h=h1
20 mm 20 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm
Afmeting l1
125 mm 125 mm 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm
Afmeting l2
40 mm 40 mm 35 mm 35 mm 40 mm 40 mm
Inzetstukken
DN.. 1506.. DN.. 1506.. DNM. 1104.. DNM. 1104.. DN.. 1506.. DN.. 1506..
Pramet Tools for External Turning
Bestelcode
C6954943 C6954941 C6954944 C6954942
Onderdeelnummer
DWLNR 2020 K 08 DWLNL 2020 K 08 DWLNR 2525 M 08 DWLNL 2525 M 08
Afmeting b
20 mm 20 mm 25 mm 25 mm
Afmeting f
25 mm 25 mm 32 mm 32 mm
Afmeting h=h1
20 mm 20 mm 25 mm 25 mm
Afmeting l1
125 mm 125 mm 150 mm 150 mm
Afmeting l2
35 mm 35 mm 35 mm 35 mm
Inzetstukken
WN.. 0804.. WN.. 0804.. WN.. 0804.. WN.. 0804..
Prijs per stuk €
66,62 66,62 70,17 70,17
Pramet Tools for External Turning
4
Bestelcode
C6954947 C6954945 C6954948 C6954946
Onderdeelnummer
PSBNR 2020 K 12 PSBNL 2020 K 12 PSBNR 2525 M 12 PSBNL 2525 M 12
Afmeting b
20 mm 20 mm 25 mm 25 mm
Afmeting f
17 mm 17 mm 22 mm 22 mm
Afmeting h=h1
20 mm 20 mm 25 mm 25 mm
Afmeting l1
125 mm 125 mm 150 mm 150 mm
Afmeting l2
36 mm 36 mm 36 mm 36 mm
Inzetstukken
SNM. 1204..-E SNM. 1204..-E SNM. 1204..-E SNM. 1204..-E
Prijs per stuk €
66,62 66,62 70,17 70,17
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
815
236774 236773 236772 236744