Page 1746 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1746
Huidverzorging in Ateliers
Waarschuwingsborden
Lichtgewicht en veelzijdig maar bovenal een sterk argument voor veiligheid.
• Waarschuwingsbericht “Caution” in het Engels, Frans
en Spaans voor een efficiënte communicatie met een
breed publiek.
• Opvouwbaar voor compacte opslag en vervoer op
schoonmaakkarretjes of de Rim Caddy.
Tweezijdig FG611200 model verkrijgbaar voor gebruik in nauwe ruimten.
Hangende waarschuwingsvlag
FG425400 Over-The-Spill®-tablet
Tablet is gemakkelijk te bevestigen op een waarschuwingsbord of op een gladoppervlak.
• De geperforeerde vellen zijn makkelijk te verwijderen.
• Elk mediumgroot vel absorbeert tot 0,34 l vloeistof.
• De schimmelwerende vellen blijven aan de grond
kleven, zelfs wanneer dezevolledig doordrenkt zijn. Dankzij de verhoogde capaciteit van 25 vellen is navullen minder snel nodig.
Bestelcode
C5005962
Over-The-Spill®-modulekit
Prijs per stuk €
33,01
Bestelcode
C5006627
Legend
Caution Wet Floor
Prijs per stuk €
27,09
Het middel tegen ongevallen door uitglijden en vallen. • Klemsysteem om de staaf te bevestigen (max. 112 cm breed).
• Duurzame materialen voor lange levensduur.
• Zachte en plooibare waarschuwingsvlag die zeer makkelijk is op te bergen en te gebruiken.
• Meertalige waarschuwingsberichten “”Closed for Cleaning”” (Engels/ Spaans op de voorzijde – Frans/ Engels op de achterzijde). Max. uitschuifbaar tot 112 cm, geschikt om te worden geklemd tussen alle enkelvoudige deuren
Stabiel waarschuwingsbord
Module kan eenvoudig op vlakke ondergrond worden geplaatst.
• Duurzame constructie uit gegolfde kunststof.
• Snelle gebruiksaanwijzing met pictogram.
• Grote vellen kunnen tot 0,45 l vloeistof absorberen. • Navulbare houder.
Tweetalige gebruiksaanwijzingen (Engels, Spaans).
Bestelcode
C5006628
Prijs per Legend stuk €
Closed for Cleaning 31,18
Bestelcode
C5005960
C5005961
Crossomschrijving
Over-The-Spill®-modulekit
Over-The-Spill®-navulling
Prijs per stuk €
88,06
34,38
16
Mobiel afsluitingssysteem
Makkelijk in gebruik, makkelijk te zien, makkelijk te verplaatsen, makkelijk op te bergen.
Draagbare mobiele afsluiting
• Voor gebruik binnenshuis.
• 4 meter lang met 16 scharnierende panelen.
• Uitgerust met 2 wielen die geen sporen
nalaten voor snelle ingebruikname.
• 4 sluitriemen om de afsluiting te vergrendelen
in gesloten positie.
• Lichtgewicht – 15 kg.
• ANSI* goedgekeurde kleur en pictogrammen. Wordt gemonteerd geleverd.
Automatisch openende poten voor een brede en stabiele voet.
Laag zwaartepunt voorkomt kantelen bij botsen, schoppen of harde windstoten.
Prijs per Bestelcode Legend stuk €
C5006631 Caution 41,82
Bestelcode
C5006629
Lengte Totale breedte
59,69 cm 33,02 cm
Totale hoogte
101,6 cm
Prijs per stuk €
515,76
1732
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Schoonmaken & Hygiëne
30199
30198
30200
30197
30195
30196