Page 1744 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1744
Huidverzorging in Ateliers
Nomad Aqua 85 serie entreemat
Geavanceerde waterverwijdering en behoudeigenschappen. Lussen liggen in een willekeurig
patroon om zeer veel vuil te verbergen
Nomad Aqua 45 serie entreemat
Dubbele polypropyleenvezels getuft in streeppatroon vangen en absorberen vuil en vocht efficiënter dan conventionele matten.
Bestelcode
C6038512
C6038515
C6038525
C6038513
C6038516
C6038526
C6038514
C6038517
C6038527
Kleur Maat
Zwart 0,6 x 0,9M
Zwart 0,9 x 1,5M
Zwart 1,2M x 1,8M
Blauw 0,6 x 0,9M
Blauw 0,9 x 1,5M
Blauw 1,2M x 1,8M
Bruin 0,6 x 0,9M
Bruin 0,9 x 1,5M
Bruin 1,2M x 1,8M
Prijs per stuk €
34,94
85,74
135,43
34,93
85,73
135,43
34,93
85,73
135,43
Prijs per stuk €
141,38
272,68
141,38
272,68
141,38
272,68
141,38
272,68
Nomad Basic entreemat
Bestelcode
C6038521
C6038528
C6038522
C6038529
C6038523
C6038530
C6038524
C6038531
Kleur
Zwart
Zwart
Blauw
Blauw
Bruin
Bruin
Grijs
Grijs
Maat
90 x 150cm
130 x 200cm
90 x 150cm
130 x 200cm
90 x 150cm
130 x 200cm
90 x 150cm
130 x 200cm
Het assortiment 3MTM NomadTM Basic entreematten combineert ingenieus productontwerp met het vermogen vuil vast te houden en het discreet te verbergen, terwijl het water opneemt voor verdamping. In tegenstelling tot de bekende huurmatten zijn de Nomad Basic entreematten erg duurzaam; afhankelijk van de inloop kunnen ze maanden worden gebruikt.
Nomad Aqua 65 serie entreemat
Prijs per stuk €
21,28
42,58
Bestelcode
C6038551
C6038552
Kleur Maat
Grijs 0,69 x 0,9M
Grijs 0,9 x 1,38M
Nomad 3100 entreemat
Superieure vuil- en vochtverwijdering, lussenpool van dubbele polypropyleenvezels in blokpatroon voorzien van stevige vinyl rug voor losse toepassingen
16
Bestelcode
C6038532
C6038518
C6038533
C6038534
C6038519
C6038535
C6038520
Kleur Maat
Zwart 60 x 90cm
Zwart 90 x 150cm
Blauw 60 x 90cm
Bruin 60 x 90cm
Bruin 90 x 150cm
Grijs 60 x 90cm
Grijs 90 x 150cm
Prijs per stuk €
48,36
122,19
48,36
48,36
122,19
48,36
122,19
3MTM NomadTM 3100 entreemat helpt bij het reduceren van faciliteit onderhoudskosten Het speciale ontwerp met twee verschillende vezels verbergt het vuil discreet. De mat blijft er goed uitzien, zelfs nadat er meerdere malen over is gelopen.
Bestelcode
C6038507
C6038510
C6038509
C6038511
Kleur Maat
Bruin 90 x 150cm
Bruin 120cm x 180cm
Grijs 90 x 150cm
Grijs 120cm x 180cm
Prijs per stuk €
21,01
33,61
21,01
33,61
1730
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Schoonmaken & Hygiëne
44336 44337
44334
39393
44335