Page 1680 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1680
Brandwerende Overalls
Antistatische overall 350Gm
Deze overall is perfect voor de eisen in de offshore- industrie. Vervaardigd met een zeer innovatieve brandwerende stof en zeer zichtbare reflecterende dubbelgestikte tape voor meer zichtbaarheid. Voldoet aan alle vereiste EN-normen, bevat driedubbel gestikte naden, zeer zichtbare strepen op de schouders, armen en benen, verborgen dubbelzijdige messing rits aan de voorzijde en twee borstzakken aan voorzijde met verborgen messing ritsen. Het kledingstuk heeft ook gepatenteerde zakken voor kniebescherming met een innovatief, tweeledig, afstelbaar systeem. EN1149, ENISO 11612, ENISO 11611, GOST-R gecertificeerde.
Bestelcode
C4207817
C4207818
C4207820
C4207821
C4207822
C4207824
C4210328
C4207826
C4207828
C4207830
C4207832
C4207834
C4207837
C4210329
C4207839
C4207841
C4207843
C4207844
C4207846
C4207847
C4210330
C4207849
C4207851
C4207853
C4207855
C4207857
C4207859
C4210331
Araflame overall
Prijs per stuk €
75,91
75,91
75,91
75,91
75,91
75,91
83,50
75,91
75,91
75,91
75,91
75,91
75,91
83,50
75,91
75,91
75,91
75,91
75,91
75,91
83,50
75,91
75,91
75,91
75,91
75,91
75,91
83,50
Prijs per stuk €
75,91
75,91
75,91
75,91
75,91
75,91
83,50
75,91
75,91
75,91
75,91
75,91
75,91
83,50
75,91
75,91
75,91
75,91
75,91
75,91
83,50
75,91
75,91
75,91
75,91
75,91
75,91
83,50
14
Kleur
Marineblauw
Marineblauw
Marineblauw
Marineblauw
Marineblauw
Marineblauw
Marineblauw
Marineblauw
Marineblauw
Marineblauw
Marineblauw
Marineblauw
Marineblauw
Marineblauw
Koningsblauw
Koningsblauw
Koningsblauw
Koningsblauw
Koningsblauw
Koningsblauw
Koningsblauw
Koningsblauw
Koningsblauw
Koningsblauw
Koningsblauw
Koningsblauw
Koningsblauw
Koningsblauw
Maat
Klein
Medium
Groot
Extra groot
XX Groot
XXX Groot
XXXX Groot
Klein
Medium
Groot
Extra groot
XX Groot
XXX Groot
XXXX Groot
Klein
Medium
Groot
Extra groot
XX Groot
XXX Groot
XXXX Groot
Klein
Medium
Groot
Extra groot
XX Groot
XXX Groot
XXXX Groot
Type
Normale lengte
Normale lengte
Normale lengte
Normale lengte
Normale lengte
Normale lengte
Normale lengte
Grote lengte
Grote lengte
Grote lengte
Grote lengte
Grote lengte
Grote lengte
Grote lengte
Normale lengte
Normale lengte
Normale lengte
Normale lengte
Normale lengte
Normale lengte
Normale lengte
Grote lengte
Grote lengte
Grote lengte
Grote lengte
Grote lengte
Grote lengte
Grote lengte
Bestelcode Kleur
C4207861 Rood
C4207863 Rood
C4207865 Rood
C4207866 Rood
C4207868 Rood
C4207870 Rood
C4210332 Rood
C4207872 Rood
C4207875 Rood
C4207877 Rood
C4207879 Rood
C4207880 Rood
C4207882 Rood
C4210333 Rood
C4207885 Oranje
C4207887 Oranje
C4207889 Oranje
C4207891 Oranje
C4207892 Oranje
C4207894 Oranje
C4210334 Oranje
C4207895 Oranje
C4207897 Oranje
C4207899 Oranje
C4207900 Oranje
C4207902 Oranje
C4207904 Oranje
C4210335 Oranje
Maat
Klein
Medium
Groot
Extra groot
XX Groot
XXX Groot
XXXX Groot
Klein
Medium
Groot
Extra groot
XX Groot
XXX Groot
XXXX Groot
Klein
Medium
Groot
Extra groot
XX Groot
XXX Groot
XXXX Groot
Klein
Medium
Groot
Extra groot
XX Groot
XXX Groot
XXXX Groot
Type
Normale lengte
Normale lengte
Normale lengte
Normale lengte
Normale lengte
Normale lengte
Normale lengte
Grote lengte
Grote lengte
Grote lengte
Grote lengte
Grote lengte
Grote lengte
Grote lengte
Normale lengte
Normale lengte
Normale lengte
Normale lengte
Normale lengte
Normale lengte
Normale lengte
Grote lengte
Grote lengte
Grote lengte
Grote lengte
Grote lengte
Grote lengte
Grote lengte
De vezels die zijn gebruikt in deze stof bevatten 93% meta-aramide dat een inherente brandwerende meta-aramidevezel is die niet smelt, druipt of blijft branden, een natuurlijke vlambestendigheid biedt zonder de noodzaak van een chemische behandeling in het textielproces. Deze vezels zijn gemengd met 5% para-aramide voor sterkte en is inherent antistatisch doordat er ook 2% koolstofvezel is opgenomen voor bescherming tegen elektrostatische ontladingen. De stof heeft
een CFK-afwerking dat olie- en waterafstotend is en helpt bij het beschermen tegen vlekken. IEC 61482-2, EN1149, EN ISO 11611, GOST-R gecertificeerde.
Bestelcode
C4207922
C4207924
C4207925
C4207926
C4207927
Maat
Medium
Groot
Extra groot
XX Groot
XXX Groot
Prijs per stuk €
208,64
208,64
208,64
208,64
208,64
1666
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Werkkleding
10647
10645