Page 1679 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1679
Brandwerende Overalls
Brandwerende Spacel comfort
Type 3 en 4, brandwerende en antistatische, gecertificeerde overall met elastische capuchon, taille, polsen en enkels, gestikte en afgedichte zomen, dubbel klevende flap met dubbele rits, gemaakt van grijs gecoat viscose, 138g/m2, silicone en latexvrij. EN14605 Type 3 & 4, EN13982-1 Type 5, EN 13034 Type 6, EN1149-5, EN14116, EN1073-2.
Bestelcode Maat
C6013655 Klein
C6013656 Medium
C6013657 Groot
C6013658 Extra groot
C6013659 XX Groot
C6013660 XXX Groot
Prijs per stuk €
Spacel 3500
Type 3, 4, 5 en 6 antistatische, gecertificeerde overall, geschikt voor gebruik in Atex-zone 20 tot 22, biologische middelen, afgesloten zomen en ritssluiting, dubbel klevende flap. EN14605 Type 3 & 4, EN13982-1 Type 5, EN 13034 Type 6, EN14116, EN1073-2.
Bestelcode
C6013661
C6013662
C6013663
C6013664
C6013665
C6013666
Maat Prijs per stuk €
Klein
Medium
Groot
Extra groot
XX Groot
XXX Groot
Overall vervaardigd van NomexTM comfort
NomexTM comfort is nieuw in ons assortiment (93% NomexTM, 5% kevlar, 2%
P-140 koolstofvezel). De vezels die worden gebruikt in deze stof bevatten 93% Meta-aramide wat een inherente brandwerende meta-aramidevezel is dat niet smelt, druipt of door blijft branden, een natuurlijke vlambestendigheid biedt zonder dat
een chemische behandeling noodzakelijk is in het textielproces. Deze vezels zijn gemengd met 5% para-aramide voor sterkte en is inherent antistatisch doordat
er ook 2% koolstofvezel is opgenomen voor bescherming tegen elektrostatische ontladingen. De stof heeft een CFK-afwerking dat olie- en waterafstotend is en helpt bij het beschermen tegen vlekken. IEC 61482-2, EN1149, ENISO 11612, GOST-R gecertificeerde.
14
Bestelcode
C4207905
C4207907
C4207909
C4207910
C4207912
Kleur
Marineblauw
Marineblauw
Marineblauw
Marineblauw
Marineblauw
Maat
Medium
Groot
Extra groot
XX Groot
XXX Groot
Prijs per stuk €
270,91
270,91
270,91
270,91
270,91
Bestelcode
C4207914
C4207915
C4207917
C4207919
C4207920
Kleur Maat
Oranje Medium
Oranje Groot
Oranje Extra groot
Oranje XX Groot
Oranje XXX Groot
Prijs per stuk €
270,91
270,91
270,91
270,91
270,91
Werkkleding
1665
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
10646 37161 37160


































































































   1677   1678   1679   1680   1681