Page 1611 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1611
Broeken
Action-broeken
Superieure comfort en functionaliteit vormen de aantrekkingskracht van Action- broeken. Het geheim achter de populariteit van deze stijl is de uitstekende prijs-kwaliteitverhouding, een grote keuze in kleur en een brede keuze in maten en lengte-opties. Gemaakt van kwalitatief hoogwaardig polykatoen, bevat meerdere zakken met ritssluiting, versterkte stof zit- en kniezones met een extra optie voor het voorzien van kniebescherming. Een echte marktleider!
Bestelcode
C4208254
C4208255
C4208257
C4208259
C4208260
C4208262
C4208264
C4208266
C4208267
C4208269
C4208271
C4208273
C4208275
C4208276
C4208278
C4208279
C4208281
C4208283
C4208284
C4208286
C4208288
C4208289
Kleur
Marineblauw
Marineblauw
Marineblauw
Marineblauw
Marineblauw
Marineblauw
Marineblauw
Marineblauw
Marineblauw
Marineblauw
Marineblauw
Marineblauw
Marineblauw
Marineblauw
Marineblauw
Marineblauw
Marineblauw
Marineblauw
Marineblauw
Marineblauw
Marineblauw
Marineblauw
Maat
28 in
30 in
32 in
34 in
36 in
38 in
40 in
42 in
44 in
46 in
48 in
28 in
30 in
32 in
34 in
36 in
38 in
40 in
42 in
44 in
46 in
48 in
Type
Normale lengte
Normale lengte
Normale lengte
Normale lengte
Normale lengte
Normale lengte
Normale lengte
Normale lengte
Normale lengte
Normale lengte
Normale lengte
Grote lengte
Grote lengte
Grote lengte
Grote lengte
Grote lengte
Grote lengte
Grote lengte
Grote lengte
Grote lengte
Grote lengte
Grote lengte
Prijs per stuk €
18,09
18,09
18,09
18,09
18,09
18,09
18,09
18,09
18,09
18,09
18,09
18,09
18,09
18,09
18,09
18,09
18,09
18,09
18,09
18,09
18,09
18,09
Bestelcode
C4208291
C4208293
C4208294
C4208296
C4208297
C4208299
C4208300
C4208302
C4208304
C4208306
C4208307
C4208309
C4208310
C4208312
C4208314
C4208315
C4208317
C4208318
C4208320
C4208322
C4208324
C4208325
Kleur Maat
Zwart 28 in
Zwart 30 in
Zwart 32 in
Zwart 34 in
Zwart 36 in
Zwart 38 in
Zwart 40 in
Zwart 42 in
Zwart 44 in
Zwart 46 in
Zwart 48 in
Zwart 28 in
Zwart 30 in
Zwart 32 in
Zwart 34 in
Zwart 36 in
Zwart 38 in
Zwart 40 in
Zwart 42 in
Zwart 44 in
Zwart 46 in
Zwart 48 in
Type
Normale lengte
Normale lengte
Normale lengte
Normale lengte
Normale lengte
Normale lengte
Normale lengte
Normale lengte
Normale lengte
Normale lengte
Normale lengte
Grote lengte
Grote lengte
Grote lengte
Grote lengte
Grote lengte
Grote lengte
Grote lengte
Grote lengte
Grote lengte
Grote lengte
Grote lengte
Prijs per stuk €
18,09
18,09
18,09
18,09
18,09
18,09
18,09
18,09
18,09
18,09
18,09
18,09
18,09
18,09
18,09
18,09
18,09
18,09
18,09
18,09
18,09
18,09
Verfbroeken
Kniebescherming
14
Bevat het meest recente innovatieve ontwerp en deze moderne verfbroek en heeft een gelaagde zak op het dijbeen voor de mobiele telefoon en pennen. Bevat zakken aan de zijkant, voor de kniebescherming, op de heup en voor een liniaal; de broek voldoet aan alle behoeften van een werkman en is voorzien van een elastische achterzijde voor comfort.
Het ultieme in kniebescherming en dragerscomfort! Ergonomisch ontworpen kniebescherming biedt duurzaamheid, comfort en bescherming. Deze kniebescherming past bij alle Portwest-kledingstukken en hindert de dragen op geen enkele manier bij het lopen.
Bestelcode
C4209788
C4208584
C4208586
C4208588
C4208589
C4208591
Maat
Klein
Medium
Groot
Extra groot
XX Groot
XXX Groot
Prijs per stuk €
18,09
18,09
18,09
18,09
18,09
18,09
Bestelcode
C1458798
Prijs per stuk €
3,62
Werkkleding
1597
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
10659 10652
10655