Page 1610 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1610
Broeken
Combat-broeken
Dit kledingstuk toont de originele stijlvoering van de moderne werkbroek. De Combat-broek is gemaakt van onze stevige, vooraf gekrompen Kingsmill-stof en is ontworpen voor de allerzwaarste taken. De broek bevat meerdere zakken met Velcro-flappen voor extra veiligheid.
14
Bestelcode
C4208327
C4208329
C4208331
C4208332
C4208334
C4208336
C4208337
C4208339
C4208340
C4208342
C4208344
C4208345
C4208347
C4208348
C4208350
C4208352
C4208353
C4208355
C4208356
C4208358
C4208359
C4208361
Kleur
Marineblauw
Marineblauw
Marineblauw
Marineblauw
Marineblauw
Marineblauw
Marineblauw
Marineblauw
Marineblauw
Marineblauw
Marineblauw
Marineblauw
Marineblauw
Marineblauw
Marineblauw
Marineblauw
Marineblauw
Marineblauw
Marineblauw
Marineblauw
Marineblauw
Marineblauw
Maat
28 in
30 in
32 in
34 in
36 in
38 in
40 in
42 in
44 in
46 in
48 in
28 in
30 in
32 in
34 in
36 in
38 in
40 in
42 in
44 in
46 in
48 in
Type
Normale lengte
Normale lengte
Normale lengte
Normale lengte
Normale lengte
Normale lengte
Normale lengte
Normale lengte
Normale lengte
Normale lengte
Normale lengte
Grote lengte
Grote lengte
Grote lengte
Grote lengte
Grote lengte
Grote lengte
Grote lengte
Grote lengte
Grote lengte
Grote lengte
Grote lengte
Prijs per stuk €
14,45
14,45
14,45
14,45
14,45
14,45
14,45
14,45
14,45
14,45
14,45
14,45
14,45
14,45
14,45
14,45
14,45
14,45
14,45
14,45
14,45
14,45
Bestelcode
C4208362
C4208364
C4208366
C4208367
C4208369
C4208371
C4208373
C4208374
C4208376
C4208378
C4208379
C4208381
C4208383
C4208384
C4208386
C4208387
C4208389
C4208391
C4208392
C4208394
C4208396
C4208398
Kleur Maat
Zwart 28 in
Zwart 30 in
Zwart 32 in
Zwart 34 in
Zwart 36 in
Zwart 38 in
Zwart 40 in
Zwart 42 in
Zwart 44 in
Zwart 46 in
Zwart 48 in
Zwart 28 in
Zwart 30 in
Zwart 32 in
Zwart 34 in
Zwart 36 in
Zwart 38 in
Zwart 40 in
Zwart 42 in
Zwart 44 in
Zwart 46 in
Zwart 48 in
Type
Normale lengte
Normale lengte
Normale lengte
Normale lengte
Normale lengte
Normale lengte
Normale lengte
Normale lengte
Normale lengte
Normale lengte
Normale lengte
Grote lengte
Grote lengte
Grote lengte
Grote lengte
Grote lengte
Grote lengte
Grote lengte
Grote lengte
Grote lengte
Grote lengte
Grote lengte
Prijs per stuk €
14,45
14,45
14,45
14,45
14,45
14,45
14,45
14,45
14,45
14,45
14,45
14,45
14,45
14,45
14,45
14,45
14,45
14,45
14,45
14,45
14,45
14,45
1596
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Werkkleding
10653


































































































   1608   1609   1610   1611   1612