Page 1577 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1577
Jassen / Overalls
6054 Overall Industrie
Overall voor industrie. Details in contrastkleuren. Twee borstzakken met flap en knopen, en twee compartimenten pennenzakje.Twee insteekzakken vooraan. Uiteinden van mouwen aanpasbaar. Voorkant met lange rits. Zakje vooraan met drukknoop. Achterzakken met flap en drukknopen. Eén grote beenzak met plooi, potloodzakjes en telefoonzakje binnenin. Duimstokzak. Elastische inzet en plooi voor betere beweging. Verstelbare taille. Houder voor identiteitskaart. 100% Katoen, Twill, 320 g/m2
Bestelcode
C6065523
C6065524
C6065525
C6065526
C6065527
C6065528
C6065529
Kleur Maat
Zwart / grijs 32/R
Zwart / grijs 33/R
Zwart / grijs 34/R
Zwart / grijs 36/R
Zwart / grijs 38/R
Zwart / grijs 40/R
Zwart / grijs 42/R
Prijs per stuk €
81,37
81,37
81,37
81,37
81,37
81,37
81,37
Bestelcode
C6065530
C6065531
C6065513
C6065514
C6065515
C6065516
C6065517
Kleur Maat
Zwart / grijs 44/R
Zwart / grijs 46/R
Navy Blue/Royal Blue 32/R
Navy Blue/Royal Blue 33/R
Navy Blue/Royal Blue 34/R
Navy Blue/Royal Blue 36/R
Navy Blue/Royal Blue 38/R
Prijs per stuk €
81,37
81,37
81,37
81,37
81,37
81,37
81,37
Bestelcode
C6065518
C6065519
C6065520
C6065521
C6065512
C6065522
Kleur
Prijs per Maat stuk €
Navy Blue/Royal Blue 40/R
Navy Blue/Royal Blue 42/R
Navy Blue/Royal Blue 44/R
Navy Blue/Royal Blue 46/R
Navy Blue/Royal Blue 30/R
Zwart / grijs 30/R
81,37
81,37
81,37
81,37
81,37
81,37
4774 Jas Vlamvertagend
4074 Jas Vlamvertragend
14
Twee borstzakken. Twee zakken vooraan. Zak op de arm. Rugplooi voor voldoende bewegingsvrijheid. Aanpasbare taille. CE: EN ISO 11612 A1 B1 C1 E2, EN ISO 11611 Klasse 1 A1, EN 1149-5, EN 61482-1-2 Klasse 1 (4kA). 100% Katoen, 350 g/m2 PYROVATEX®, antistatisch fibre
Twee borstzakken met flap en insteekzakken erachter. Dubbele zakken aan de voorkant. Plooien in de rug. Verborgen metalen rits. Verstelbare taille en pols. Binnenzak. Telefoonzakje. Reflecterendebanden. Metalen ritssluiting. Zichtbare EN normering aan buitenkant.CE : EN ISO 11612 A1 B1 C1 E2, EN ISO 11611 Klasse 1 A1, EN 1149-5, EN 61482-1-2 Klasse 1 (4kA). 100% Katoen, 350 g/m2 PYROVATEX®, antistatisch fibre
Bestelcode
C6065022
C6065023
C6065024
C6065025
C6065026
C6065027
Kleur Maat
Navy Blue S
Navy Blue M
Navy Blue L
Navy Blue XL
Navy Blue XXL
Navy Blue XXXL
Prijs per stuk €
52,53
52,53
52,53
52,53
52,53
52,53
Bestelcode
C6065016
C6065017
C6065018
C6065019
C6065020
C6065021
Kleur Maat
Grijs / zwart S
Grijs / zwart M
Grijs / zwart L
Grijs / zwart XL
Grijs / zwart XXL
Grijs / zwart XXXL
Prijs per stuk €
81,37
81,37
81,37
81,37
81,37
81,37
Werkkleding
1563
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
45119
45118 45120