Page 1576 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1576
Jassen / Overalls
6378 Multinorm Overall
Multinorm overall met ritssluiting en kniezakken voor alle modellen Blåkläder kniestukken. Verstelbare tailleband. Houder voor identiteitskaart. Telefoonzakje. Duimstokzak. Meshouder. Elastische gedeelte met plooi in de rug voor een betere beweging. Beenzak met plooi, telefoonzakje en potloodzakjes. Achterzakken met plooi en flap. Hamerlus. Gecertificeerd volgens EN 471, klasse 3, EN 1149-3, EN 61482-1-2 (klasse 1), ISO 11611 (klasse 1), ISO 11612 (A1, B1, C1, E1). 77% Katoen, 22% Polyester, vlamvertragend, 1% antistatisch, 290 g/m2
Bestelcode
C6065443
C6065444
C6065445
C6065446
C6065725
C6065722
C6065447
C6065723
C6065448
C6065724
C6065449
C6065450
C6065451
C6065721
Kleur Maat
Yellow/Navy Blue 32/R
Yellow/Navy Blue 33/R
Yellow/Navy Blue 34/R
Yellow/Navy Blue 36/R
Yellow/Navy Blue 36/S
Yellow/Navy Blue 37/S
Yellow/Navy Blue 38/R
Yellow/Navy Blue 39/S
Yellow/Navy Blue 40/R
Yellow/Navy Blue 41/S
Yellow/Navy Blue 42/R
Yellow/Navy Blue 44/R
Yellow/Navy Blue 46/R
Yellow/Navy Blue 48/R
Prijs per stuk €
252,35
252,35
252,35
252,35
252,35
252,35
252,35
252,35
252,35
252,35
252,35
252,35
252,35
252,35
4087 Multinorm Jas
14
Multinorm jas. Kortere voorkant voor maximale bewegingsvrijheid, verlengd rugpand voor betere bescherming aan de onderrug. Borstzak. Houder voor identiteitskaart. Binnenzak met telefoonzakje. Verborgen rits aan de voorkant. Donkere stof op de plaatsen die veel aan vuil blootgesteld worden. Alle zomen naar beneden gevouwen om indringen van vonken en lasdeeltjes te vermijden. 50 mm reflecterende band. Gecertificeerd volgens EN471 en EN20471, klasse 3, EN 1149-3, EN 61482-1-2 (klasse 1), ISO 11611 (klasse 1), ISO 11612 (A1, B1, C1, E1). 77% katoen, 22% polyester, 1% antistatisch, vlamvertragend, 290g/m2.
Bestelcode
C6911582
C6911580
C6911579
C6644619
C6911581
C6911583
C6911584
Kleur Maat
Yellow/Navy Blue XS
Yellow/Navy Blue S
Yellow/Navy Blue M
Yellow/Navy Blue L
Yellow/Navy Blue XL
Yellow/Navy Blue XXL
Yellow/Navy Blue XXXL
Prijs per stuk €
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
1562
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Werkkleding
206974 45117


































































































   1574   1575   1576   1577   1578