Page 1481 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1481
Handbescherming - Snijniveau 3 | Handbescherming - Snijniveau 4
Krytech 579, Cut Protection / Precision Werk, polyurethaan, wit
BESCHRIJVING EN ALGEMENE EIGENSCHAPPEN: Standaard bescherming voor ingewikkelde behandeling in redelijk schone omgevingen, geschikt voor langdurig dragen: uitstekende slijtvastheid, uitstekende beweeglijkheid: anatomische vorm, Ergonomische om vermoeidheid te verminderen in de hand, uitstekende tactiele gevoeligheid door de handschoenen verminderde dikte
BELANGRIJKSTE VELDEN VAN GEBRUIK:
Automotive / mechanische industrie: Assemblage van dunne metalen platen, Automotive montage, Afbouw, Handling en sorteren van kleine, scherpe onderdelen, Omgaan ongeschoonde onderdelen of plaatwerk, precisie assemblage
Papierindustrie: Handling karton en papier MECHANISCHE RISICO-EN 388 Prestatieniveaus: 4343 ISO 13997 Prestatie: 5.2N (530g)
CAT 2
Handschoen grijs dyneema grijze PU laag
Naadloos gebreide handschoen met dyneema technologie en een laag van polyurethaan
Belangrijkste kenmerken:
Deze lichte handschoen met dyneema® zorgt voor uistekende bescherming tegen sneden, schaafwonden en scheuren
De naadloze constructie zorgt voor buitengewoon comfort, terwijl de open bovenkant zorgt voor een uitstekende luchtigheid
De handshoen is ontworpen om nauw aansluitend te zijn voor maximale beweeglijkheid tijdens de meest tactiele handelingen
De elastische rand aan de pols zorgt voor een veilige pasvorm en houdt de handen vrij van vuil en stof
Perfect Cutting Diamond
Gebreide handschoen die gebruikt maakt van Dyneema® Diamond technologie, snijniveau 4, kaliber 13 met Lycra®, PU coating op palm en vingers.
Bestelcode Handschoenmaat
C6013641 6
C6013642 7
C6013643 8
C6013644 9
C5051049 10
C6013645 11
Prijs per stuk €
9,23
9,23
9,23
9,23
9,23
9,23
Bestelcode
C6049834
C6050066
C6050067
C6050068
C6050065
C6049833
Handschoenmaat
6
7
8
9
10
11
Prijs per stuk €
6,20
6,20
6,20
6,20
6,20
6,20
Bestelcode Handschoenmaat
C6822291 6
C6822292 7
C6822293 8
C6822294 9
C6822295 10
Vantage® 70-765
Prijs per stuk €
6,40
6,40
6,40
6,40
6,40
Handschoen 100% Kevlar® medium gewicht gebreide handschoenen
13
Belangrijkste kenmerken:
Kevlar® biedt extra bescherming tegen sneden en schaafwonden, terwijl het een hoge beweeglijkheid behoudt voor de drager
Zachte kevlar® vezels biedt de dragen verminderde vermoeidheid in de handen en staat toe dat de handen kunnen ademen. De naadloze constructie zullen
de handen niet irriteren, zelf niet wanneer het lang gedragen wordt
Kan aan beide handen gedragen worden, waardoor het de levensduur van de handschoen verbetert
Nu met versterkte duim en naden op de rug van de vingers, verkleint het risico op snijden, beschermt beter
en heeft een langere levensduur. Het nieuwe ontwerp helpt de gebruiker beschermen tegen scheuren en perforaties, terwijl het hoogwaardige leder op de palm superieure greep biedt, ook in een omgeving met olie. De 70-766-versie heeft een langere manchet voor extra bescherming Voor meer comfort binnenin bekleed met gekleurd polyester/katoen. De palm is versterkt met hoogwaardig leder.
Bestelcode Handschoenmaat
C6822327 8
C6822328 9
C6822329 10
Prijs per stuk €
5,45
5,45
5,45
Bestelcode
C3955830
C3955831
C3955832
C4084241
C3955833
C3955835
Onderdeelnummer Handschoenmaat Maat
70-765-8 8 8
70-765-9 9 9
70-765-10 10 10
70-765-11 11
70-766-7
70-766-9
Lengte
25 cm
25 cm
25 cm
Prijs per stuk €
19,71
19,71
19,71
19,71
***
***
7 35 cm
9 35 cm
Persoonlijk beschermingsmiddelen
1467
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
209146
42372
209136
6211
37155


































































































   1479   1480   1481   1482   1483