Page 1480 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1480
Handbescherming - Snijniveau 3
JACKSON SAFETY* G60 Niveau 3 Cut Re- sistant Handschoenen - Handspecifiek
Aracut FL Stippen
Aracut Grip 2
Kevlar gebreide G10 medium gewicht PVC stippen
Handschoen met een hoge snij-, schuur- en scheurweerstand die voldoet aan de EN420-normen ter bescherming van het polsgedeelte. De handschoen heeft een goed ademend vermogen en is comfortabel, doordat het garen de warmte afvoert.
Para-aramide gebreide handschoen, zonder vingers.
palm & rug.
Bestelcode
C4202939
C4202940
C4202941
C4202942
C4202943
EN388 034X
Handschoenmaat
7
8
9
10
11
Stippen op de palm. Gauge 13.
Bestelcode Handschoenmaat
C4203490 7
C4203491 9
Aratherma First
13
EN388 134X
9,00
9,00
Prijs per stuk €
***
***
***
***
***
Handschoen- Prijs per
Prijs per stuk €
Bestelcode
C6861259
C6861260
C6861261
C6861262
C6861263
Kleur maat
Grijs 7
Grijs 8
Grijs 9
Grijs 10
Grijs 11
stuk €
9,07
9,07
9,07
9,07
9,07
Krynit 563, Cut Protection / Precision Werk, Nitril, zwart
G60 Niveau 3 Cut Resistant Handschoen met Dyneema® Vezel.
Zwaar gebreide kevlar katoen gelijnde katoenen handschoen.
Niveau 3 snijweerstand (EN388) leidt tot minder snijwonden. Dyneema® Vezel garandeert kwaliteit. Voldoet aan de minimale manchetlengte volgens EN420 – bescherming van het polsgebied. Niveau 4 slijtweerstand voor een uitstekende duurzaamheid. Hoog ademend vermogen omdat het garen warmte afvoert, hoge comfortniveaus. Polyurethaan coating biedt een goede droge en oliegrip. Wasbaar (5
keer) voor minder verbruik van grondstoffen Minder verpakking nodig. Inhoud Hoeveelheid 1. Kleur Grijs.
BESCHRIJVING EN ALGEMENE EIGENSCHAPPEN: Standaard bescherming voor ingewikkelde behandeling in olieachtige omgevingen, Uitstekende weerstand tegen oliën en vetten, geschikt voor langdurig dragen BELANGRIJKSTE VELDEN VAN GEBRUIK:
Automotive / mechanische industrie: Mechanisch onderhoud, drukken metaal, hanteren metalen platen Bouwnijverheid (metaalarbeiders / Slotenmakers): Handling plaatwerk
Milieu: Afvalinzameling en behandeling
Papierindustrie: Handling karton en papier MECHANISCHE RISICO-EN 388 Prestatieniveaus: 4343 ISO 13997 Prestatie: 5.8N (591g)
CAT 2
EN388 134X
Bestelcode
EN407 X2XXXX
Handschoenmaat
Prijs per stuk €
19,89
19,89
Onderdeelnum- Handschoen- mer maat
13823 7
13824 8
13825 9
13826 10
13827 11
Prijs per stuk €
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
C4203402 7
C4203403 9
Bestelcode
C4166804
C4166805
C4166806
C4166807
C4166808
Bestelcode Handschoenmaat
C6049830 7
C6049831 8
C6049832 9
C6049828 10
C6049829 11
Prijs per stuk €
8,58
8,58
8,58
8,58
8,58
1466
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Persoonlijk beschermingsmiddelen
9867
9855
6911
9849
42371
200355


































































































   1478   1479   1480   1481   1482