Page 1454 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1454
Handbescherming - PU
HyFlex®
De industriële handschoenen Ansell HyFlex® zijn ontworpen voor lichte en delicate werkzaamheden in een droge omgeving waarvoor een maximale vingergevoeligheid nodig is. Bij het manipuleren van kleine voorwerpen bieden ze het comfort en de precisie van een tweede huid. Ze beschermen de producten ook tegen partikeltjes afkomstig van de handschoenen en onderlinge contaminatie van de producten. Als uw operators heel precies en/of in een schone omgeving moeten werken, zijn de handschoenen HyFlex® het ideale antwoord.
PX218
Speciaal ontworpen om het hoogste niveau van beweeglijkheid en niveau 2 snijprestatie te bieden. Maakt gebruik van de beste gebreide voering van 1 mm dikte op de markt, in groen polyamide afgewerkt met een zeer sterke polyethyleen textiel, dat de gebruiker een grotere mate van handgevoeligheid biedt. Biedt een verbeterde bescherming tegen vervelende snij- en schaafwonden. Vlakke coating, grijs, PU modellerende handpalm coating. Lichtgewicht ergonomisch ontwerp. Zeer goede slijtvastheid.
Bestelcode
C3509328
C3509365
C3509410
C3509460
C3509269
HyFlex® 11-618
13
Handschoenmaat
6
7
8
9
10
Prijs per stuk €
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
Bestelcode Handschoenmaat
C6035265 6
C6035266 7
C6035267 8
C6035268 9
C6035264 10
Check & Go Cut 1 PU
Prijs per stuk €
8,45
8,45
8,45
8,45
8,45
Ansells HyFlex® 11-618 is een dunne handschoen om de meest delicate manipulaties met uitstekend comfort en vingergevoel uit te voeren. De HyFlex® 11-618, Ansell’s lichtste gevoerde en gecoate handschoen die ooit werd gemaakt,
is 20% lichter dan Ansell’s gewone nylon/polyurethaan handschoenen. Ze werd ontworpen voor een breed scala aan toepassingen met delicate manipulatie
in een droge omgeving of in een omgeving waar een beperkte hoeveelheid
olie gebruikt wordt. Ze presteert ook optimaal in toepassingen waar nu met
katoenen handschoenen of zelfs helemaal zonder handschoenen wordt gewerkt, ondanks het gevaar voor schaafwonden, blaren en kleine verwondingen. De hoge weerstandsniveaus maken de handschoen duurzaam. Bovendien is ze door de donkerblauwe voering en de zwarte coating goed geschikt voor omgevingen met een zekere mate van vervuiling.
100% Nylon gebreide handschoen
Rode PU-coating op handpalm en vingers Garenmaat 13
Bestelcode Handschoenmaat
C1446552 6
C1446553 7
C1446554 8
C1446555 9
C1446550 10
C1446551 11
Prijs per stuk €
3,08
3,08
3,08
3,08
3,08
3,08
Productgebruik
Voor het hanteren van kleine voorwerpen in een droge omgeving of licht vettige of vieze voorwerpen.
Voorziet veiligheidsmanagers van visuele hulp bij het onderkennen van het snijbeschermingsniveau
Bestelcode
C6854935
C6854955
C6854985
C6855016
C6855038
C6855061
Handschoenmaat Kleur
6 rood op wit
7 rood op wit
8 rood op wit
9 rood op wit
10 rood op wit
11 rood op wit
Materiaal binnenvoering
Polyamide
Polyamide
Polyamide
Polyamide
Polyamide
Polyamide
Prijs per stuk €
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1440
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Persoonlijk beschermingsmiddelen
6237 6238
193877
39932