Page 1452 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1452
Handbescherming - Nitrilschuim
Polytril Air
Ultrane 500
POLYTRIL TM Nylon / nitril handschoenen voor bescherming TOEPASSINGEN
• Fijn handling in een droge, vette, vochtige en vuile omgeving
• Mechanische assemblage en uitbesteding (auto-industrie)
• Bouw en openbare werken
VOORDELEN
• De handschoenen combineren mechanische weerstand en behendigheid • Uitstekende ondoorlatend eigenschappen te oliën
Bestelcode Handschoenmaat
C4203433 7
C4203434 8
C4203435 9
C4203436 10
C4203437 11
Polytril Skin
13
Prijs per stuk €
2,62
2,62
2,62
2,62
2,62
Grip en de bescherming van de huid voor de vette environements, Oliebestendig, stoot penetratie olie en verminderen dermatitis, Grip en Proof coating zorgt voor een uitstekende grip in olieachtige omgeving. Het vermindert ook de spierspanning en het vergroten van de productiviteit, Uitstekende slijtvastheid vanwege de
nitril coating, duurzaam en kosteneffectief handschoen: geen behoefte om het te veranderen zo vaak als oilproof, Aantrekkelijk donker gekleurde handschoen aangepast aan de industriële omgevingen
Automotive / mechanische industrie: Assemblage van kleine vette onderdelen, Assemblage van kleine, olie-en vetvrij onderdelen, sorteren kleine onderdelen, schroeven en bouten, Pump fabricage, precisie assemblage, Werken met geoliede mechanische onderdelen
Andere industrieën: Verpakking, Klein onderhoud Taken, Light behandeling in opslagruimten
Mechanische industrie: Assemblage van kleine vette onderdelen, Assemblage van kleine, olie-en vetvrij onderdelen
Gemeenten (Technische Onderhoud): Kleine algemeen onderhoud banen Bouwnijverheid (metaalarbeiders / Slotenmakers): metalen constructies, Bouwnijverheid (Schilders / Decorateurs) Behandeling en installeren Voorbereiden van oppervlakken
Mechanische risico-EN 388 Prestatieniveaus: 4121 CAT 2
Bestelcode
C6050537
C6050538
C6050539
C6049793
C6050536
Ultrane 553
Prijs per Handschoenmaat stuk €
7 3,38
8 3,38
9 3,38
11 3,38
10 3,38
Polyamide gebreide handschoen met ultradun ademend zwart schuim nitrilcoating op de palm en vingers, kaliber 15, voor precisiewerk.
Onovertroffen voor precisie in een vuile en vette omgevingen
• Uitstekende weerstand tegen schuren: langere gebruiksduur
• Nitrilbekleding bestand tegen vette of olieachtige vuildeeltjes
• Uitstekende tactiele gevoeligheid en bewegingsvrijheid dankzij de beperkte dikte van de handschoen
• CAT 2
Bestelcode
C6013646
C6013647
C6013648
C6013649
Handschoenmaat
Prijs per stuk €
Bestelcode
C4138417
C4138418
C4138419
C4138420
C4138421
Prijs per Handschoenmaat stuk €
6 1,96
7 1,96
8 1,96
9 1,96
10 1,96
7 2,75
8 2,75
9 2,75
10 2,75
1438
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Persoonlijk beschermingsmiddelen
37156
9826
6348
42358