Page 1439 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1439
Adembescherming - Herbruikbaar | Adembescherming - Powered
Force 8 Half masker geleverd zonder dubbele patronen
Comfort
Duurzaam thermoplastisch rubberen masker voor een betere pasvorm voor de meeste gezichtsvormen.
Draagstel
Volledig verstelbaar 4-punts bevestiging van masker die een effectieve pasvorm op het gezicht waarborgt.
CR2TM Reflectie
Reflectiestrips zorgen voor verhoogde zichtbaarheid in omgevingen met weinig licht ter verhoging van de veiligheid.
TyphoonTM Uitademklep
Lage weerstand uitademklep voor makkelijk ademhalen, met een stevige vorm van het masker.
Force8TM Filters
Kostenbesparende Force8TM filters zijn verkrijgbaar met een lage profiel hoek voor het verkleinen van het gezichtsverlies.
Filters
Vervangingsfilters zijn te verkrijgbaar voor zowel de Forze 10 volledig gezichtsmasker als de Force 8 semi-volledig gezichtsmasker. Er is een brede sortering verkrijgbaar voor verschillende toepassingen.
Bestelcode
C4164575
C4164574
C4164576
C4164579
C4164577
C4164578
C4164580
Crossomschrijving
A1-filters
A2-filters
ABEK1-filters
A2P3-filters
P2 Filters
P3 Filters
P2 Pre-Filter Kit
Prijs per stuk €
10,23
11,21
17,26
35,26
6,68
16,93
5,08
Bestelcode Crossomschrijving
C3978602 Force 8 Half Mask Boxed Zonder Dubbele Vulling
Press To Check FILTERS - P3 R D pak van 2
Prijs per stuk €
12,05
Compact Lucht Aangedreven Systeem
13
Gegoten gordel biedt uitstekende gewichtsverdeling en een hoog niveau van comfort. Geleverd met NiMh batterij en laadsysteem (zonder geheugeneffect) - tot aan 8 uur duur, afhankelijk van de geïnstalleerde filters. Gewicht slechts 1,350 gram. Voor gebruik met een breed scala van helmen, geschikt voor een scala aan industrieën en toepassingen. Deze combinaties zijn los-passende apparaten - vrijgesteld van de noodzaak om te passen.
Met behulp van de nieuwe Force8TM PressToCheckTM filter kunt u de lasnaad onmiddellijk controleren.
Bestelcode
C4199883
C4199865
Crossomschrijving
Ademhalingsuitrusting met luchttoevoer Compact Air (Bayonet type)
Ademhalingsuitrusting met luchttoevoer Turbovisor MV (6 uur) Technische Kenmerken 4
Prijs per stuk €
642,87
***
Bestelcode
C6822796
Prijs per stuk €
***
Persoonlijk beschermingsmiddelen
1425
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
198078
6696
11294
6718


































































































   1437   1438   1439   1440   1441