Page 1437 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1437
Adembescherming - Herbruikbaar
A1P3 Filter
Tradesman 2 met A1P2 Filters
Voor combinatie bescherming tegen organische gassen/dampen (met kookpunten boven 65 graden C) en deeltjes.
Pak van 2.
De Tradesman 2 is een onderhoudsvrij semi-wegwerpmasker dat wordt geleverd met filterpatronen. Het masker kan gebruikt worden totdat de filters verbruikt zijn, of tot 28 dagen, wat zich het eerst voordoet. Het is niet nodig om COSHH rapporten bij te houden als u deze maskers gebruikt. Ze zijn gemaakt van hypoallergeen, reukvrije, medische kwaliteit PVC. Conform EN405
Prijs per Bestelcode stuk €
C3974646 23,10
Force8TM halfgelaatsmasker met dubbel patroon en TyphoonTM
Bestelcode
C4199889
ABE1P3 Filter
Crossomschrijving
Klasse 1 Filters A1P3 M/L
Prijs per stuk €
85,69
Voor combinatie bescherming tegen organische gassen/dampen (met kookpunten boven 65 graden C), anorganische en zure gassen/dampen en deeltjes.
Pak van 2.
Het Force8TM halfgelaatsmasker met dubbel patroon en TyphoonTM ventiel zorgt voor een zeer lage ademweerstand en is voorzien van een 4-punt suspensieharnas met snelle ontgrendelsluiting. Het masker is gemaakt van duurzaam, thermoplastisch rubber voor een perfecte pasvorm op de meeste gezichtsprofielen. Het masker
is compatibel met alle lage profiel Force8TM filters, kan worden gebruikt voor verschillende toepassingen en zorgt voor filterbescherming tegen deeltjes, gassen en dampen.
Bekroond
Winnaar van de BSIF award voor Productontwikkeling.
Comfort
Masker van duurzaam, thermoplastisch rubber voor een perfecte pasvorm op de meeste gezichtsprofielen.
Harnas
Volledig verstelbaar 4-punt draagstel voor een effectieve pasvorm op het gezicht.
CR2TM reflectie
Reflecterende banden zorgen voor een verhoogde zichtbaarheid in schaars verlichte omgevingen en voor extra veiligheid.
TyphoonTM uitademklep
Lage weerstand uitademklep voor gemakkelijk ademhalen, met stabiele maskerconfiguratie.
ForceTM filters
Kostenbesparende Force8TM filters zijn verkrijgbaar met een lage profiel hoek om het gezichtsverlies te minimaliseren.
13
Bestelcode
C4199890
ABEK1P3 Filter
Crossomschrijving
Klasse 1 Filters ABE1P3 M/L
Prijs per stuk €
82,51
Voor bescherming tegen organische gassen/dampen (met kookpunten boven 65 graden C), anorganische, zure en ammoniak gassen/dampen en deeltjes.
Pak van 2.
Conformiteit
Overeenkomstig EN140 (Gelaatsmasker), EN14387:2004 (Filtercapaciteit), EN143:200 (Filtercapaciteit)
Bestelcode
C6917775
Prijs per stuk €
Bestelcode Crossomschrijving
C4199892 Klasse 1 Filters ABEK1P3
Prijs per stuk €
***
80,15
Persoonlijk beschermingsmiddelen
1423
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
11290 11289 11287
216115 6723