Page 1428 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1428
Adembescherming - Wegwerpbaar | Adembescherming - Herbruikbaar
FilterSpec Pro
Een combinatie van oog- en ademhalingsbescherming.
Volledig verstelbaar, dubbelbreed passend, elastische draagstel voor optimale pasvorm en comfort.
Lichtgewicht herbruikbare filterhouder.
Elk product wordt geleverd met drie filterdelen.
3MTM 6000 Series herbruikbaar Halfgelaatsmaskers
Herbruikbaar halfgelaatsmasker ontworpen voor eenvoud. Zacht, lichtgewicht elastomeer gelaatsstuk 3M-bajonetkliksysteem voor filteraansluiting Instelbare hoofdband, nekband met snelsluiting Weinig vervangbare onderdelen voor makkelijk onderhoud. Kan gebruikt worden in combinatie met alle 3M 2000, 5000 en 6000 serie filters. Dubbel filterontwerp voor gelijke verdeling van gewicht en minimale hinder van het gezichtsveld.
Bestelcode
C4164509
C3974640
C4164512
C4164513
C3978606
Crossomschrijving
FilterSpec Pro FMP2
FilterSpec FMP2 Met kleppen
GeurfilterSpec Pro FMP2 Met kleppen
GeurfilterSpec Pro FMP2 met kleppen en GW5 Lens
FilterSpec Pro FMP3 Met kleppen
Prijs per stuk €
21,87
22,92
27,84
39,95
29,73
Bestelcode
C4146447
C2666095
C4109040
Model nummer
6100
6200
6300
Prijs per Maat stuk €
Klein 18,88
Medium 18,88
Groot 18,88
3MTM 4000 Onderhoudsvrije gas- en dampmaskers
3MTM 6000 Series herbruikbaar volgelaatsmasker
Het uiterst lichte 6000 series volgelaatsmasker heeft een breed gezichtsveld
en vraagt weinig onderhoud voor maximaal comfort en eenvoudig gebruik. Beschikbaar in 3 maten. Extreem licht 450 gram (zonder filters). Breed gezichtsveld. Polycarbonaat lens is slagbestendig volgens EN166:B. 3MTM Cool FlowTM klep laat uitgeademde lucht snel en makkelijk ontsnappen en verbeterd draagcomfort. Zacht, hypoallergeen elastomeer gezichtsstuk. Ophanging met vier bandjes, makkelijk aan en af te doen. Spraakmembraam verbetert communicatie. 3M-bajonetkliksysteem voor filteraansluiting Standaard: EN136. Goedkeuring: CE-Gemarkeerd. Accessoires 3MTM 6878 brilkit, 3MTM 6885 lenscover en 3MTM 7883 nekband.
13
Onderhoudsvrij ontwerp voor maximale veiligheid en eenvoud. Geen onderhoudsregistratie vereist indien het masker binnen 1 maand wordt vervangen Vervang het masker bij intensief gebruik na 28 dagen of als deze beschadigd is. Dit voorkomt dat de ademweerstand toeneemt en verkleint de kans op doorscheuren.
2 brede aan elkaar verbonden koolstoffilters voor lage ademweerstand.
Ergonomisch ontwerp voor goed zicht Uitademventiel met lage weerstand, voorkomt warmteopbouw Zacht en hypoallergeen materiaal Licht en uitgebalanceerd ontwerp. Instelbare hoofdba. Nekband met snelsluiting. 10 x WEL of 1000ppm. 3MTM 106 niet- verstevigde draagtas. 3M TM 105 Maskerreinigingsdoekjes
Bestelcode
C3967737
C3967738
C3967739
C3214406
Prijs per Model nummer stuk €
4251 22,48
4255 27,87
4277 29,52
4279 34,53
Bestelcode
C4157154
C4203566
C3967759
Prijs per Model nummer Maat stuk €
6700 Klein 122,97
6800 Medium 122,97
6900 Groot 122,97
1414
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Persoonlijk beschermingsmiddelen
10210
6730
10222
10211


































































































   1426   1427   1428   1429   1430