Page 1427 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1427
Adembescherming - Wegwerpbaar
Voorgevormd wegwerpmondmasker met geurventiel FFP2
Voorgevormd Mondmasker FFP1
De FFP1 is een traditioneel ontworpen masker zonder ventiel dat bescherming biedt tegen vaste en vloeibare spuitbusvarianten. Conform EN149:2001 + A1:2009.
Het FFP2 voorgevormd wegwerpmondmasker met ventiel biedt extra comfort aan de dragen door CO2 en opstapeling van warmte te verminderen. Klasse 2, medium efficiëntie (94%) met een beschermingsfactor 10. Met uitademingsventiel voor extra comfort. Geschikt voor speciale lassen toepassingen als geur is een probleem. Conform EN149:2001 + A1:2009.
Bestelcode
C6822383
Bedrag van de inhoud
10
Prijs per Type(s) stuk €
Met kleppen 19,66
Bestelcode Bedrag van de inhoud
C6822374 10
C6822375 10
FilterSpec
Type(s)
Niet kleppen
Met kleppen
Prijs per stuk €
8,15
11,42
Opplooibaar wegwerpmasker met ventiel FFP1
Efficiëntie klasse 1 (80% minimum) voor omstandigheden met weinig risico. In handig formaat en makkelijk weg te steken. Deze individueel verpakte maskers plooien hygiënisch op wanneer ze niet gebruikt worden. Ergonomisch gevormd voor een efficiënte pasvorm. Conform EN149:2001 + A1:2009.
13
Een combinatie van oog- en ademhalingsbescherming.
Volledig verstelbaar brilmontuur voor optimaal comfort en veiligheid. Met lichtgewicht herbruikbare filterhouder.
Elk product wordt geleverd met drie filterdelen.
Bestelcode
C6822376
C6822377
Bedrag van de inhoud
10
10
Type(s)
Niet kleppen
Met kleppen
Prijs per stuk €
6,43
10,37
Bestelcode
C4164557
C4164559
C4164558
Crossomschrijving
FilterSpec FMP2 Met kleppen
GeurfilterSpec FMP2 Met kleppen
FilterSpec FMP3 Met kleppen
Prijs per stuk €
18,74
22,43
25,01
Persoonlijk beschermingsmiddelen
1413
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
216046
216051
6727
216044


































































































   1425   1426   1427   1428   1429