Page 1417 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1417
Adembescherming - Wegwerpbaar
9925 Speciality Series
9913 Speciality Series
Stofmasker met bescherming tegen hinderlijke geuren Verlicht irritatie: ontworpen om bescherming te bieden tegen de irritatie die kan optreden bij lage concentraties gassen en dampen die bij bepaalde bewerkingen naast gevaarlijke stofdeeltjes voorkomen Betrouwbare, effectieve bescherming tegen kleine deeltjes. De actieve koollaag filtert lage concentraties van specifieke gassen en dampen uit Duurzame binnenschelp die bestand is tegen inklappen. Goede “one-size fits all” dankzij de pasvorm, de neusbeugel en de twee hoofdbanden Lichtgewicht ontwerp biedt
de drager een hoger niveau van comfort en betrouwbaarheid Bandjes met gele kleurcode geven FFP1-beschermingsniveau aan. Maximaal inzetbaar tot: Deeltjes: 4 x MAC/BG-waarde voor (stof)deeltjes EN149:2001.
Biedt ademhalingsbescherming tegen stof, damp, metaalrook en ozon. Speciaal ontworpen om ademhalingsbescherming te bieden bij laswerkzaamheden. Het stoffilter vermindert opeenhoping van deeltjes aan de buitenzijde van het masker
en verlengt daarmee de gebruiksduur Geactiveerde koolstoflaag filtert de Ozon die door MIG-, TIG- en booglassen opgewekt wordt. Uitgerust met het innovatieve CPC- uitademventiel.
Dit vermindert de opbouw van warmte en vocht in het masker Brandvertragend: de speciaal behandelde buitenschaal vergroot de brandvertragende werking Laskap: ontworpen om onder laskappen te dragen Blauw gecodeerde belettering geeft FFP2- beschermingsniveau aan. Voldoet aan EN149:2001.
Bestelcode
C3967734
9928 Speciality Series
Bedrag van de inhoud
10
Prijs per stuk €
84,98
Bestelcode
C3967730
9914 Speciality Series
Bedrag van de inhoud
20
Prijs per stuk €
86,73
13
Biedt ademhalingsbescherming tegen stof, damp, metaalrook en ozon. Speciaal ontworpen om ademhalingsbescherming te bieden bij laswerkzaamheden. Het stoffilter vermindert opeenhoping van deeltjes aan de buitenzijde van het masker
en verlengt daarmee de gebruiksduur Geactiveerde koolstoflaag filtert de Ozon die door MIG-, TIG- en booglassen opgewekt wordt. Uitgerust met het innovatieve CPC- uitademventiel.
Dit vermindert de opbouw van warmte en vocht in het masker. Brandvertragend: de speciaal behandelde buitenschaal vergroot de brandvertragende werking Laskap: ontworpen om onder laskappen te dragen Instelbare hoofdbanden en afdichtingsrand vergroten aansluiting op het gezicht Blauw gecodeerde belettering geeft FFP2-beschermingsniveau aan. Maximaal inzetbaar tot: Deeltjes: 10 x MAC/ BG-waarde voor (stof)deeltjes en ozon EN149:2001.
Prijs per Bestelcode Bedrag van de inhoud stuk €
C4203569 10 91,98
Stofmasker met bescherming tegen hinderlijke geuren Verlicht irritatie: ontworpen om bescherming te bieden tegen de irritatie die kan optreden bij lage concentraties gassen en dampen die bij bepaalde bewerkingen naast gevaarlijke stofdeeltjes voorkomen De actieve koollaag filtert lage concentraties van specifieke gassen
en dampen uit Duurzame binnenschelp die bestand is tegen inklappen. Goede “one-size fits all” dankzij de pasvorm, de neusbeugel en de twee hoofdbanden Lichtgewicht ontwerp biedt de drager een hoger niveau van comfort en betrouwbaarheid Het innovatieve CPC-uitademventiel vermindert de opbouw van warmte en vocht in het masker Bandjes met gele kleurcode geven FFP1- beschermingsniveau aan. Standaard: EN149:2001 FFP1. Goedkeuring: CE- Gemarkeerd. Maximaal inzetbaar tot: Deeltjes: 4 x MAC/BG-waarde voor (stof) deeltjes
Bestelcode
C3967762
Bedrag van de inhoud
10
Prijs per stuk €
47,48
Persoonlijk beschermingsmiddelen
1403
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
10109 10107
10209 10117


































































































   1415   1416   1417   1418   1419