Page 1415 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1415
Adembescherming - Wegwerpbaar
Aura 9330+ maskers
Het 3MTM AuraTM 9330+ masker biedt comfort en stijl zonder aan de prestatie af te doen. Met behulp van 3M’s innovatieve nieuwe filtertechnologie met lage ademhalingsweerstand kunt u vrijwel moeiteloos door uw masker ademhalen. De 3MTM AuraTM 9330+ heeft ook een uitpuilend bovenpaneel, zodat condensvorming op brillen door warme, vochtige uitgeademde lucht wordt beperkt. Beschermt tegen stof en nevel in een grote verscheidenheid aan industriële toepassingen en andere werksituaties waarbij FFP3-bescherming is vereist.
Filtertechnologie lage ademhalingsweerstand:
• Effectief filterrendement en minder weerstand bij ademhaling
• Beter ademhalingsgemak en comfort
Ingenieus ontwerp met 3 panelen:
• Past op veel vormen en groottes van gezichten
• Ruimte voor grotere bewegingen van het gezicht tijdens het spreken en dus veel prettiger om te dragen • Eenvoudig op te ruimen wanneer het niet gebruikt wordt
• Stijl en comfort zonder af te doen aan de prestaties
Gesculpteerd neuspaneel:
• Gebogen ontwerp met laag profiel
• Past zich goed aan de neus en ogen aan
• Draagt bij aan een goed gezichtsveld
• Verbetert compatibiliteit met brillen
Innovatieve kinband:
• Ontworpen om gemakkelijk aan te trekken en het masker op het gezicht aan te passen
• Helpt bij het verkrijgen van een comfortabele pasvorm
Uitpuilend bovenpaneel:
• Beperkt de stroom van warme, vochtige uitgeademde lucht via het bovenpaneel
• Zorgt voor minder condensvorming op brillen
Hoofdbanden:
• Houdt het masker stevig op zijn plaats en zorgt voor een goede afdichting
• Gekleurd om het prestatieniveau aan te duiden - rood: FFP3 conform EN 149:2001+A1:2009 Individueel verpakt:
• Hygiënische verpakking helpt het masker te beschermen tegen besmetting voor gebruik
• Maakt praktische opslag en afgifte op de werkplek
Compatibel met:
• Brillen van 3M
• Gehoorbescherming van 3M
Beschermingsklasse FFP3
Maximaal gebruik tot 50 x TLV voor deeltjes
Bestelcode
C6860371
Bedrag van de inhoud
20
Prijs per stuk €
5,63
3MTM AuraTM 9300+ Series maskers
Het geavanceerde driedelige paneelontwerp en de lage ademweerstand filtertechnologie biedt optimaal comfort en makkelijke communicatie. Omvat een uitpuilend en gesculpteerd bovenpaneel voor betere compatibiliteit met verminderd aandampen van oogbescherming en een innovatieve kinband voor een betere pasvorm. Biedt ademhalingsbescherming tegen beperkte waarden fijnstof en mist. Dankzij
de innovatieve, nieuwe lage ademweerstandsfi ltertechnologie van 3M kun je nu nog gemakkelijker ademhalen door
het stofmasker. Ontwerp met drie panelen voor
groter draaggemak en onbelemmerd spreken Individuele hygiënische verpakking helpt het masker te beschermen tegen besmetting voor gebruik. Zachte binnenlaag en breed zacht schuim op de neus voor meer huidcomfort. Het masker is ook verkrijgbaar
in het blauw, voor gebruik in de voedselindustrie. Het heeft een hoofdband zonder krammen en een metaaldetecteerbare gecoate aluminium neusclip. Banden met kleurcode voor veiligheidsidentificatie . EN149:2001.
13
Bestelcode
C4204269
C4204270
C4204271
C4146561
C4146562
C4204272
C4204273
Onderdeelnummer Kleur
9310+ Wit
9312+ Wit
9320+ Wit
9322+ Wit
9332+ Wit
9422+ Blauw
9432+ Blauw
Veiligheidsklasse
FFP1 NR D
FFP1 NR D
FFP2 NR D
FFP2 NR D
FFP3 NR D
FFP2 NR D
FFP3 NR D
Type
Niet kleppen
Met kleppen
Niet kleppen
Met kleppen
Met kleppen
Met kleppen
Met kleppen
Bedrag van de inhoud
1
1
20
1
1
10
10
Prijs per stuk €
25,54
23,07
47,59
32,75
67,47
35,33
72,72
Persoonlijk beschermingsmiddelen
1401
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
10090 205835


































































































   1413   1414   1415   1416   1417