Page 1411 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1411
Gehoorbescherming -Oorkappen
Thunder T3
Viking V3
Mach 1
MACH 1
• Economisch ontwerp biedt goede bescherming tegen een voordelige prijs
• Uitermate lichte oorschelpen
• Diëlektrische constructie
THUNDER®
De Thunder-serie is ontworpen voor dagelijks
comfort. Zijn diëlektrische constructie is bestand
tegen zwaar gebruik en ruwe behandeling, ook in elektrische omgevingen. Gepatenteerde Air Flow ControlTM-technologie biedt optimale demping voor alle frequenties en heeft inklik-oorkussens voor gemakkelijk onderhoud.
FUNCTIES
• Diëlektrische constructie die geschikt is voor alle werkplekken, inclusief elektrische omgevingen
• Gepatenteerde Air Flow ControlTM voor optimale demping voor alle frequenties zonder toename van afmeting of gewicht
•Uniforme hoofdbanddruk voor alle afmetingen van hoofden levert beter comfort voor langdurig dragen •Niet-vervormende buitenhoofdband is bestand tegen ruwe behandeling op de ruigste werkplekken
• Snelklik-hoogte-instelling blijft gefixeerd tijdens het dragen
• Inklik-oorkussens zorgen voor snelle en gemakkelijke vervanging
• Comfortabele ontwerpen zijn ideaal voor veel TOEPASSINGEN
• Geventileerde binnenhoofdband minimaliseert de druk op het hoofd en garandeert een toegenomen ‘‘ademing’’ in warme/vochtige omstandigheden (alleen T2 en T3)
VIKING V3 - Multi-positie oorwarmer is uitstekend te combineren met helmen, gezicht-schilden en andere beschermende uitrusting
Gepatenteerde hoge prestatie Luchtstroom Controle levert superieure lage frequentie-demping
H: 33 M: 30 L: 24 SNR: 32 EN352-1
Bestelcode SNR
C4198279 32
Viking V1
Prijs per stuk €
20,96
Bestelcode SNR
C6854847 23
Monaco Gehoorbeschermer
Prijs per stuk €
5,62
Bestelcode SNR
C6854849 36
C6854856 31
Prijs per stuk €
17,80
12,17
13
Hygiënepakketten Thunder T3 - bevat vervangbare oorkapkussens en vulling
VIKING V1 - Multi-positie oorwarmer is geschikt te combineren met helmen, gezicht-schilden en andere beschermende uitrusting
Gepatenteerde hoge prestatie Luchtstroom Controle levert superieure lage frequentie-demping
Geschikt voor intensief geluid in gesloten ruimten, zoals mijnen, uitgravingen, boor- en machinekamers. SNR=36. Conform EN352-1.
H: 32 M: 28 L: 21 SNR: 30 EN352-1
Prijs per stuk €
12,81
Bestelcode SNR
C3978614 36
Prijs per stuk €
22,06
Hygiënepakketten Thunder T3
Bestelcode
C6854851
Bestelcode
C4198275
SNR
30
Prijs per stuk €
4,45
Persoonlijk beschermingsmiddelen
1397
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
192895
192893
9663
9667
6675
192892


































































































   1409   1410   1411   1412   1413