Page 1409 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1409
Gehoorbescherming - Leightning System | Gehoorbescherming -Oorkappen
Hygiënepakketten SYNC - bevat vervang- bare oorkapkussens en vulling
Ceintuurclip
SYNC Radio
SYNCTM with digital AM/FM radio
• Er kunnen 10 radio-stations worden geprogrammeerd en het volumegeheugen kan voor iedere gebruiker persoonlijk worden ingesteld
• Lichtgewicht, slank oorkapontwerp voor meer comfort tijdens het dragen gedurende de werkdag
• LCD display
• Alle Sync-oorkappen hebben een 3,5 mm Aux- inputplug en een verbindingskabel
Veiligheidsbevestiging ceintuurclip voor alle hoofdbandoorkappen
Voor alle kleding
Comfortabel, eenvoudig in Gebruik
Eenvoudige Toegang tot de Oorkap indien nodig Slim Ontwerp - hangt plat langs het lichaam als het de oorkap draagt, geschikt voor alle oorkappen met hoofdband van Howard Leight/Bilsom
Prijs per Bestelcode stuk €
C6854869 1,36
SYNC
NEW SYNC - Stereo Oorwarmer met integrale koptelefoons voor gebruik met draagbare audio- apparaten (MP3 speler, mobiele telefoon, draagbare radio, enz.) heeft een gepatenteerde akoestische kamer die uitzonderlijke geluidsweergave en een verbeterde luisterervaring biedt
Bestelcode
Prijs per stuk €
SYNCTMwith digital AM/FM radio
• Er kunnen 10 radio-stations worden geprogrammeerd en het volumegeheugen kan voor iedere gebruiker persoonlijk worden ingesteld
• Lichtgewicht, slank oorkapontwerp voor meer comfort tijdens het dragen gedurende de werkdag
• LCD display
• Alle Sync-oorkappen hebben een 3,5 mm Aux- inputplug en een verbindingskabel Prijs per
Bestelcode stuk €
C6854865 5,00
Past op alle JSP helmen. Ook compatibel met het
JSP Surefit viziersysteem voor maximale bescherming. De drager kan de kappen bijstellen voor optimaal comfort, een perfecte pasvorm en een gelijkmatige drukverdeling. Dikke, brede en zachte kussens zorgen voor extra comfort bij langdurig gebruik. Voldoet aan de EN352-2002 standaard voor op de helm gemonteerde oorbeschermers. Kappen van ABS met verhard oppervlak voor hoge schokweerstand en stevigheid, ook bij extreme temperaturen. De InterEX is voorzien van grote kappen voor bescherming tegen hoge geluidsniveaus. SNR = 29.
C6122680 68,00
C6559162 ***
SYNC Electo
SYNCTMwith digital AM/FM radio
• Er kunnen 10 radio-stations worden geprogrammeerd en het volumegeheugen kan voor iedere gebruiker persoonlijk worden ingesteld
• Lichtgewicht, slank oorkapontwerp voor meer comfort tijdens het dragen gedurende de werkdag
• LCD display
• Alle Sync-oorkappen hebben een 3,5 mm Aux- inputplug en een verbindingskabel
13
Op de helm gemonteerde Inter Ex oorbesch- ermers
H: 32 M: 28 L: 23 SNR: 31 EN352-1
Bestelcode SNR
C4198286 31
Prijs per stuk €
36,41
Bestelcode
SNR
Prijs per stuk €
120,00
150,00
C6854874 29
C6854875 29
Bestelcode
C6011808
C6023639
Kleur SNR
Zwart/rood 28
Black/Hi Vis Orange 28
Prijs per stuk €
17,20
19,66
Persoonlijk beschermingsmiddelen
1395
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
9674 192924
192930 148699
38557
192917


































































































   1407   1408   1409   1410   1411