Page 1344 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1344
Oogbescherming - Veiligheidsbril
Prism-veiligheidsbril
Eén brok bescherming. Dankzij het volledig uit supersterk PC vervaardigde montuur, biedt het PRISM-model een hoog beschermingsniveau. De lenzen, behandeld met een krasbestendige en condenswerende coating, bieden een panoramisch zicht
en uitstekende prijs/kwaliteitverhouding. Krasbestendige, condenswerende en antistatische coating. Geleverd met gratis microfiber opbergzakje.
Voodoo-veiligheidsbril
Rubberen neusvleugels en oortips voor superieur comfort en antislip pasvorm. Condensvrije en krasbestendige coating op de Smoke & Brown-lenzen, ideaal voor zeer vochtige omgevingen. Geleverd met gratis microfiber opbergzakje.
Mechanische risico’s - F Standaard EN 166 Lensmarkering - 1 Stralingsrisico’s - EN 170
Mechanische risico’s - F Standaard EN 166 Lensmarkering - 1 Stralingsrisico’s - EN172
Bestelcode
C1447134
C1447135
Lenskleur
Rook
Helder
Prijs per stuk €
5,26
4,83
Bestelcode
C4154858
C4154859
C4154860
Onderdeelnummer
VODBPOL
Lenskleur
Brown Polarized
Prijs per stuk €
36,82
VODBPSB Bruin 9,27
VODNPSF Rook 9,27
Spider-veiligheidsbril
13
SPIDER is biedt perfecte bescherming bij outdoor activiteiten en is het enige model dat beschikbaar is in de red flash uitvoering
Krasbestendige, condenswerende en antistatische coating (afhankelijk van het type). Geleverd met gratis microfiber opbergzakje. Sport tempel met TIPGRIP en TPE comfort.
Mechanische risico’s - F Standaard EN 166 Lensmarkering - 1 Stralingsrisico’s - EN 170 Behandeling - N Behandeling - K
Bestelcode
C1447149
C1447150
C1447151
Lenskleur
ESP
Red flash
Helder
Lenstype
ESP PC anti-scratch
Red mirror PC anti-scratch
heldere PC anti-kras en anti-aandampen
Prijs per stuk €
8,93
9,34
7,89
1330
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Persoonlijk beschermingsmiddelen
6607
6629
6594