Page 1343 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1343
Oogbescherming - Veiligheidsbril
IRI-S veiligheidsbril
Silium-veiligheidsbril
Silium biedt een subtiele mix van complete bescherming, hoogwaardige materialen en eigentijds design. Krasbestendige, condenswerende en antistatische coating. Metalen frame - Flex tempels met TIPGRIP.
Mechanische risico’s - F Standaard EN 166 Lensmarkering - 1 Stralingsrisico’s - EN 170
Bestelcode
C1447137
C1447138
Crossomschrijving
metalen frame - fleibele brilarmen met TIPGRIP - midrook antikras & antidamplaag in PC
metalen frame - fleibele brilarmen met TIPGRIP - heldere antikras & antidamplaag in PC
Lenskleur
Rook
Helder
Prijs per stuk €
9,38
8,64
IRI-s, de eerste universele veiligheidsbril die perfect op ieder gezicht past: een “vormonthoudende” B-Flex brug, volledig in hoogte, diepte en breedte af te stellen, een ultraomsluitende montuur met scharnierende, ergonomische pootjes, omsluit nauwkeurig alle gezichtsvormen, met of zonder leesgebied (alleen clear version)
• ultramodulair en oneindig aanpasbaar
• B-Flex brug die de vorm onthoudt
• in hoogte verstelbare brug
• scharnierende, ergonomische antislippootjes
• Platinum, krasvaste en condenswerende lenzen
• optische categorie 1 lenzen van polycarbonaat
• IRI-s is ook verkrijgbaar met corrigerende leeslenzen
• met sportkoord geleverd
13
Bestelcode
C6184175
C6183676
C6183677
C6183678
C6183680
C6183679
C6183681
Lenskleur
Clear AS/AF Coated
Clear AS/AF Coated
Clear AS/AF Coated
Clear AS/AF Coated
Clear AS/AF Coated
Rook
Twilight
Diopter vermogen
1,5
2
2,5
3
Prijs per stuk €
10,90
10,90
10,90
10,90
9,70
10,47
10,47
Persoonlijk beschermingsmiddelen
1329
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
198049
6619


































































































   1341   1342   1343   1344   1345