Page 1238 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1238
Hard Hat Zinc | Verfspuitbus | Hard Hat verfspuitbus
RUST-OLEUM® HARD HAT® GLIMMEND ALUMINIUM
RUST-OLEUM® HARD HAT® GALVA ZINC-ALU
RUST-OLEUM® HARD HAT® GALVA PLUS
Glansherstel van verzinkt staal
• Aluminium-glans uiterlijk
• Uiterlijk vergelijkbaar met nieuw gegalvaniseerd
• Ter bescheming van blank staal en gegalvaniseerd • Ideaal voor het bijwerken van nieuw gegalvaniseerd • Doorstaat 310 uur zoutsproeitest (DIN)
• Hittebestendig tot 150°C
• Hanteerbaar na 1 uur (bij 20°C)
Bedrag van de
Bestelcode inhoud Unit inhoud
Prijs per stuk €
Metallic sprays bieden een unieke combinatie van een metallic uiterlijk met de duurzame bescherming van een normale deklaag.
• Metallic sprays: fraai uiterlijk, goede bescherming
• Voor op blank metaal en gegalvaniseerd
• Als deklaag op zinkprimers en gegalvaniseerd
• Afwerken met blanke lak 2500 voor langer resultaat • Ideaal voor machines, pompen, kasten, etc.
• Leverbaar in fonkelend alu, aluminiumglans en RVS • Hittebestendig tot 100°C
C3967138 500 MLT 10,93
RUST-OLEUM® COMFORTGRIP®COMFORTABELE SPUITHANDGREEP
Kathodische bescherming & fraai uiterlijk in één.
• Fonkelend aluminium uiterlijk (80% zink, 10% alu) • Compromis tussen goede bescherming en uiterlijk • Ter bescheming van blank staal en gegalvaniseerd • Doorstaat 340 uur zoutsproeitest (DIN)
• Hittebestendig tot 450 °C
• Hanteerbaar na 1 uur (bij 20°C)
Bestelcode
C4108763
C3967083
Bedrag
van de Unit Prijs per inhoud inhoud Kleur stuk €
500 MLT Sparkling 18,12 Aluminium
500 MLT Aluminium 18,12
RUST-OLEUM® HARD HAT® VERF VOOR ROESTVRIJSTAAL
Bestelcode
C3967097
C4109600
Bedrag van de
inhoud Unit inhoud
500 MLT
1 KGM
Prijs per stuk €
12,24
22,98
11
De ideale hulp bij verfspuiten! • Ergonomisch design
• Comfortabel in gebruik
• Duurzame constructie
• Universele spray grip
Bestelcode Bedrag van de inhoud
C4115243 1
Dubbele bescherming (Chemisch & Mechanisch) • Super slijtvast en corrosiewerend
• Uitstekend UV-bestendig, verkleurt niet
• Beter bestand tegen zuren en chemicaliën
• Kan direct op zinkprimers en verzinkt staal
Prijs per stuk €
6,53
Bedrag van Unit
Prijs per stuk €
18,12
Bestelcode
C3967093
de inhoud
500
inhoud
MLT
Kleur
Stainless Steel
1224
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Onderhoud & Veiligheid de werkvloer
48051
48054 48052
48059 48058