Page 1237 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1237
Hard Hat Anti Adhesion Primer | Hard Hat Zinc
RUST-OLEUM® HARD HAT® HECHTPRIMER
Duurzame hechting op gladde oppervlakken
• Duurzame hechting op gegalvaniseerd, RVS, aluminium, koper, hard PVC, glas en keramiek
• Overschilderbaar na 30 minuten (binnen 24 uur)
• Ideaal in combinatie met HARD HAT® deklagen
• Transparant blauw uiterlijk
• Fan-spray sproeikop voor een uniforme opbrengst
• Zeer groot rendement: 5.5 m2 per spuitbus
Bestelcode
C3967079
Bedrag van de inhoud Unit inhoud
500 MLT
Prijs per stuk €
15,76
RUST-OLEUM® HARD HAT® GALVA ZINCS
RUST-OLEUM® HARD HAT® ZINCS GALVA EXPRESSE
De Nr. 1 Zinkcoating
•Matgrijs uiterlijk
•90% zink in de droge verflaag (99% puur zink) •Ter bescheming van blank staal en gegalvaniseerd •Ideaal voor het bijwerken van lasnaden
•Voldoet aan DIN 50.976 (1983)
•Doorstaat 500 uur zoutsproeitest (DIN) •Hanteerbaar na slechts 30 minuten (bij 20°C) •Hittebestendig tot 450 °C
Bestelcode
C3967080
C4109599
Bedrag van de inhoud Unit inhoud
500 MLT
1 KGM
Prijs per stuk €
12,24
22,98
De supersnelle Zinkprimer
• Matgrijs uiterlijk
• Hanteerbaar na slechts 10 minuten (bij 20°C)
• Ter bescheming van blank staal en gegalvaniseerd • Doorstaat 400 uur zoutsproeitest (DIN)
• Hittebestendig tot 350 °C
• Ideaal bij productie- en constructiewerkzaamheden
Bestelcode Bedrag van de inhoud
C3966914 500
11
Unit inhoud
MLT
Prijs per stuk €
10,93
Onderhoud & Veiligheid de werkvloer
1223
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
48050 48048 48046