Page 1230 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1230
BBPTM31 Printer Accessoires
B-584 retro-reflecterende tape
B-551 Voorraad niet-klevende polyesterlabels
Labelvoorraad voor veiligheid, vergrendeling en hanglabels voor algemene doeleinden. Niet-klevend, semiharde karton. Gemakkelijk te stempelen; optionele dichtingsring verkrijgbaar. Voldoet aan specificatie OSHA 50 lb. voor vergrendellabels. Beschikbaar in 3 maten.
Voor een zeer reflecterende identificatie die helder terugschijnt wanneer het door licht getroffen wordt. Ideaal voor het aanbrengen van labels op elektriciteitsmasten en -huizen, uitrusting op de werkplek en uitrusting op daken. Aanbevolen in omgevingen met weinig licht of gure weersomstandigheden. Verkrijgbaar in 3 maten en 3 kleuren.
Bestelcode
C4186261
C4186260
C4186259
Prijs per Maat stuk €
64 mm x 15,2 m 149,25
83 mm x 15,2 m 194,05
108 mm x 15,2 m 223,92
Bestelcode
C4186244
C4186243
C4186242
C4186247
C4186246
C4186245
C4186250
C4186249
C4186248
Kleur
Reflecterend oranje
Reflecterend oranje
Reflecterend oranje
Reflecterend zilver
Reflecterend zilver
Reflecterend zilver
Reflecterend geel
Reflecterend geel
Reflecterend geel
Maat
28,58 mm x 15,2 m
57,15 mm x 15,2 m
101,6 mm x 15,2 m
28,58 mm x 15,2 m
57,15 mm x 15,2 m
101,6 mm x 15,2 m
28,58 mm x 15,2 m
57,15 mm x 15,2 m
101,6 mm x 15,2 m
Prijs per stuk €
124,95
186,39
281,14
124,95
186,39
281,14
124,95
186,39
281,14
B-549 Polyester voor gebruik bij lage temperaturen
B-581 Herpositioneerbaar Vinyl
Voor identificatie bij temperaturen tot -40 graden F. Speciaal kleefmiddel kleeft permanent aan extreem koude oppervlakken. Kan gebruikt worden bij -10 graden F en blijft kleven bij -40 graden F. Ideaal voor koude opslagplaatsen, koelers, vriezers en kort buitengebruik in de winter. Verkrijgbaar in 2 kleuren en 2 maten.
Bestelcode
C4186235
C4186234
C4186237
C4186236
Kleur Maat
Wit 57 mm x 30,4 m
Wit 101 mm x 30,4 m
Geel 57 mm x 30,4 m
Geel 101 mm x 30,4 m
Prijs per stuk €
194,05
283,63
194,05
283,63
B-509 Bedrukbare magnetische labels
11
Herpositioneerbaar vinyl voor 5S- en lean-toepassingen. Agressief kleefmiddel blijft op zijn plaats maar is netjes te verwijderen zonder kleefresten achter te laten. Ideaal voor tijdelijke, verwijderbare en verplaatsbare etiketten zoals 5S- en lean- voorraadlabels. Verkrijgbaar in 4 maten en 4 kleuren.
Bestelcode Kleur
C4186254 Wit
C4186253 Wit
C4186252 Wit
C4186251 Wit
C4186258 Geel
C4186257 Geel
C4186256 Geel
C4186255 Geel
Maat
12,5 mm x 30,4 m
29 mm x 30,4 m
57 mm x 30,4 m
101 mm x 30,4 m
12,5 mm x 30,4 m
29 mm x 30,4 m
57 mm x 30,4 m
101 mm x 30,4 m
Prijs per stuk €
75,29
120,54
180,84
271,29
75,29
120,54
180,84
271,29
Bedrukbare magnetische labels zijn het snelste en gemakkelijkste materiaal voor verwijdering en herpositionering. Niet-klevend magnetisch materiaal dat meteen bedrukt kan worden. Verkrijgbaar in 2 maten en 2 kleuren.
Bestelcode
C4186239
C4186238
C4186241
C4186240
Kleur Maat
Wit 64 mm x 7,6 m
Wit 108 mm x 7,6 m
Geel 64 mm x 7,6 m
Geel 108 mm x 7,6 m
Prijs per stuk €
111,91
149,25
111,91
149,25
1216
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Onderhoud & Veiligheid de werkvloer
10928
10878
10926
10879
10881


































































































   1228   1229   1230   1231   1232