Page 1229 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1229
BBPTM31 Printer Accessoires
Lint B30-R100
In te klikken printlinten voor snelle en eenvoudige verwisseling. Linten zijn sterk, smeerbestendig en produceren duurzame gedrukte tekst. De afdruk weerstaat jaren in industriële omgevingen en buitencondities. Geen kalibratie, geen inrijging, geen afval, geen problemen. Beschikbaar in 7 kleuren. Afmeting 105 mm breed x 60,9 m lang.
Bestelcode
C4186262
C4186263
C4186264
C4186265
C4186266
C4186267
C4186268
Kleur
Zwart
Blauw
Groen
Rood
Wit
Geel
Wit
Bestelcode
C4186284
C4186283
C4186282
C4186281
C4186272
C4186271
C4186270
C4186269
C4186313
C4186312
C4186311
C4186310
C4186309
C4186318
C4186317
C4186316
C4186315
C4186314
C4186308
C4186307
C4186306
C4186305
C4186292
C4186291
C4186290
C4186289
C4186276
C4186275
C4186274
C4186273
C4186296
C4186295
C4186294
C4186293
C4186300
C4186299
C4186298
C4186297
C4186280
C4186279
C4186278
C4186277
C4186304
C4186303
C4186302
C4186301
C4186288
C4186287
C4186286
C4186285
Maat
105 mm x 60,9 m
105 mm x 60,9 m
105 mm x 60,9 m
105 mm x 60,9 m
105 mm x 60,9 m
105 mm x 60,9 m
105 mm x 60,9 m
Kleur Maat
Helder 12,7 mm x 30,4 m
Helder 29 mm x 30,4 m
Helder 57 mm x 30,4 m
Helder 101 mm x 30,4 m
Zwart 12,7 mm x 30,4 m
Zwart 29 mm x 30,4 m
Zwart 57 mm x 30,4 m
Zwart 101 mm x 30,4 m
Wit 12,7 mm x 30,4 m
Wit 29 mm x 30,4 m
Wit 57 mm x 30,4 m
Wit 75 mm x 30,4 m
Wit 101 mm x 30,4 m
Geel 12,7 mm x 30,4 m
Geel 29 mm x 30,4 m
Geel 57 mm x 30,4 m
Geel 75 mm x 30,4 m
Geel 101 mm x 30,4 m
Rood 12,7 mm x 30,4 m
Rood 29 mm x 30,4 m
Rood 57 mm x 30,4 m
Rood 101 mm x 30,4 m
Groen 12,7 mm x 30,4 m
Groen 29 mm x 30,4 m
Groen 57 mm x 30,4 m
Groen 101 mm x 30,4 m
Blauw 12,7 mm x 30,4 m
Blauw 29 mm x 30,4 m
Blauw 57 mm x 30,4 m
Blauw 101 mm x 30,4 m
Grijs 12,7 mm x 30,4 m
Grijs 29 mm x 30,4 m
Grijs 57 mm x 30,4 m
Grijs 101 mm x 30,4 m
Oranje 12,7 mm x 30,4 m
Oranje 29 mm x 30,4 m
Oranje 57 mm x 30,4 m
Oranje 101 mm x 30,4 m
Bruin 12,7 mm x 30,4 m
Bruin 29 mm x 30,4 m
Bruin 57 mm x 30,4 m
Bruin 101 mm x 30,4 m
Paars 12,7 mm x 30,4 m
Paars 29 mm x 30,4 m
Paars 57 mm x 30,4 m
Paars 101 mm x 30,4 m
Goud 12,7 mm x 30,4 m
Goud 29 mm x 30,4 m
Goud 57 mm x 30,4 m
Goud 101 mm x 30,4 m
Prijs per stuk €
126,85
126,85
126,85
133,89
133,89
133,89
133,89
Prijs per stuk €
79,47
127,24
190,89
286,36
79,47
127,24
190,89
286,36
75,29
120,54
180,84
241,15
271,29
75,29
120,54
180,84
241,15
271,29
75,29
120,54
180,84
271,29
79,47
127,24
190,89
286,36
79,47
127,24
190,89
286,36
75,29
120,54
180,84
271,29
75,29
120,54
180,84
271,29
79,47
127,24
190,89
286,36
75,29
120,54
180,84
271,29
79,47
127,24
190,89
286,36
B-595 indoor/outdoor vinyl
11
Een duurzaam, laag-krimpend vinyl met ons meest agressieve kleefmiddel. Voegt zich naar onregelmatige, gebogen, ruwe en zeer getextureerde oppervlakken (geverfde cilinderblokken, ongelijk hout, getextureerd plastic, buis met dubbelwandig papier, poedergecoate oppervlakken). Kleeft aan “lastige” oppervlakte-energie items (pvc-buizen, in vorm geblazen uitrustingdozen, ABS-plastic, gerecycled plastic). Beschikbaar in 4 maten.
Onderhoud & Veiligheid de werkvloer
1215
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
10955 10950


































































































   1227   1228   1229   1230   1231