Page 202 - Roebuck 2016
P. 202

Wkładki piankowe do zestawów narzędzi
Piankowy moduł narzędziowy — wkrętaki Torx
Piankowy moduł narzędziowy pasuje do wszystkich wózków narzędziowych z szufladami firmy Roebuck
Bezpieczeństwo produktu: umożliwia szybką identyfikację brakujących narzędzi
Zestaw zawiera:
4968992 wkrętak Torx T8 X 60 mm 4968994 wkrętak Torx T10 X 80 mm 4968995 wkrętak Torx T15 X 80 mm 4968996 wkrętak Torx T20 X 100 mm 4968997 wkrętak Torx T25 X 100 mm 4968998 wkrętak Torx T27 X 115 mm 4968999 wkrętak Torx T30 X 115 mm 4969000 wkrętak Torx T40 X 130 mm
Kod Zamówienia
C7843291
Kolor
Czarny i szary
Rozmiar
350 x 365 x 38mm
Cena za szt. €
57,78
Piankowy moduł narzędziowy — wkrętaki izolowane
Piankowy moduł narzędziowy pasuje do wszystkich wózków narzędziowych z szufladami firmy Roebuck
Bezpieczeństwo produktu: umożliwia szybką identyfikację brakujących narzędzi
Zestaw zawiera:
4971402 wkrętak płaski izolowany 1000 V 3,0 mm X 100 mm 4971403 wkrętak płaski izolowany 1000 V 4,0 mm X 100 mm 4971404 wkrętak płaski izolowany 1000 V 5,5 mm X 125 mm 4971405 wkrętak płaski izolowany 1000 V 6,5 mm X 150 mm 5079148 wkrętak Phillips izolowany 1000 V 3,0 PH1 X 80 mm 5079149 wkrętak Phillips izolowany 1000 V 3,0 PH2 X 100 mm 5079151 wkrętak Pozidriv izolowany 1000 V 3,0 PZ1 X 80 mm 5079152 wkrętak Pozidriv izolowany 1000 V 3,0 PZ2 X 100 mm
Kod Zamówienia
C7843292
Kolor
Czarny i szary
Rozmiar
350 x 365 x 38mm
Cena za szt. €
61,64
13
194
www.roebuck-tools.com
Przechowywanie narzędzi
574813 574812


































































































   200   201   202   203   204