Page 201 - Roebuck 2016
P. 201

Wkładki piankowe do zestawów narzędzi
Piankowy moduł narzędziowy — wkrętaki płaskie/Philips
Piankowy moduł narzędziowy pasuje do wszystkich wózków narzędziowych z szufladami firmy Roebuck
Bezpieczeństwo produktu: umożliwia szybką identyfikację brakujących narzędzi
Zestaw zawiera:
4971751 wkrętak płaski z końcówką równoległą 5,5 mm X 25 mm 5079104 wkrętak płaski z końcówką równoległą 3,0 mm X 75 mm 5079108 wkrętak płaski z końcówką równoległą 3,5 mm X 100 mm 5079109 wkrętak płaski z końcówką równoległą 4,0 mm X 100 mm 5079110 wkrętak płaski z końcówką równoległą 5,5 mm X 125 mm 5079114 wkrętak Phillips PH2 X 25 mm
4968980 wkrętak Phillips PH1 X 100 mm
4968981 wkrętak Phillips PH2 X 125 mm
Kod Zamówienia
C7843289
Kolor
Czarny i szary
Rozmiar
175 x 365 x 38mm
Cena za szt. €
43,81
Moduł piankowy do kontroli narzędzi — wkrętaki płaskie/Pozidrive
Moduł piankowy pasuje do wszystkich szuflad w szafkach narzędziowych Roebuck Bezpieczeństwo produktu: umożliwia łatwą identyfikację brakujących narzędzi
Zestaw zawiera:
4971751 Wkrętak płaski z końcówką równoległą 5,5 mm X 25 mm 5079104 Wkrętak płaski z końcówką równoległą 3,0 mm X 75 mm 5079108 Wkrętak płaski z końcówką równoległą 3,5 mm X 100 mm 5079109 Wkrętak płaski z końcówką równoległą 4,0 mm X 100 mm 5079110 Wkrętak płaski z końcówką równoległą 5,5 mm X 125 mm 4971756 Wkrętak Pozidriv PZ2 X 25 mm
4968986 Wkrętak Pozidriv PZ1 X 100 mm
4968987 Wkrętak Pozidriv PZ2 X 100 mm
Kod Zamówienia
C7843290
Kolor Rozmiar
Czarny i szary 175 x 365 x 38mm
Cena za szt. €
43,02
Przechowywanie narzędzi
13
www.roebuck-tools.com
193
574811 574810


































































































   199   200   201   202   203