Page 140 - Roebuck 2016
P. 140
Młotki
Młotek ślusarski
Pierścień na trzonku DIN1041. Hikorowy trzonek. Polerowany obuch i rąb. Główka wykonana ze stali węglowej 1055.
Kod Zamówienia
C5073341
C5073342
C5073343
C5073344
C5073345
Średnica tarczy
19 mm
23 mm
27 mm
33 mm
36 mm
Waga netto
200 g
300 g
500 g
800 g
1000 g
Cena za szt. €
5,58
6,56
8,40
10,18
12,01
Młotek ślusarski do nitowania
Polerowany obuch. Główka wykonana ze stali węglowej 1055. Hikorowy trzonek.
Kod Zamówienia
C5073346
C5073347
C5073348
C5073349
C5073350
Średnica tarczy
25mm
30mm
35mm
40mm
45mm
Waga netto
243 g
396 g
646 g
858 g
1263 g
Cena za szt. €
8,03
9,56
11,08
13,07
16,09
Młotek kamieniarski
Pierścień na trzonku Polerowany obuch. Główka wykonana ze stali węglowej 1055. DIN6475. Hikorowy trzonek.
Kod Zamówienia
C5073351
C5073352
C5073353
Średnica tarczy
40 mm
43 mm
45 mm
Waga netto
1000 g
1250 g
1500 g
Cena za szt. €
12,17
13,41
15,55
19,43
C5073354
50 mm
2000 g
8
132
www.roebuck-tools.com
Młotki i narzędzia do pobijania
33710 33709 33708